絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,357件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋灯吊 ニッケル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋灯吊 ニッケルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1セット(2本×5パック)ほか
翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質スチール・ニッケルメッキ
亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
32,980税込36,278
1巻(1巻)
14日以内出荷から24日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに。長さ(m)30
上棟品セット デラックス(DX)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上棟品セット デラックス(DX)2組入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
24,980税込27,478
1箱(2組)
翌々日出荷
簡単便利な上棟品セットです。
用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8295寸法(mm)W400×H1400×D90入数2組
上棟品セット スタンダード(S)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上棟品セット スタンダード(S)2組入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
15,980税込17,578特価
1箱(2組)
当日出荷から3日以内出荷
簡単便利な上棟品セットです。
用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8352入数2組
高耐久針金(3種メッキ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)高耐久針金(3種メッキ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1巻(1kg)
翌々日出荷
3種コート被膜で腐食に強く、建築・園芸・農業とさまざまな結束に使用する針金です。
用途使い勝手のいい1Kg巻きです。材質スチール
自遊自在コイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)自遊自在コイルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1巻(1巻)
翌々日出荷
感性をカタチにするデザインカラーワイヤー!豊富なカラーバリエーションと5種類の太さから選べます。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップで切り口を保護でき、専用のジョイントでつなぐ・とおす・飾るができます。ワイヤーは、手で曲げられますが、細かい細工にはラジオペンチとニッパーが必要となります。
用途アートや工作などに。長さ(m)3線径(mm)2
棟キュンパワー(棟金具) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)棟キュンパワー(棟金具)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
16,980税込18,678
1箱(50個)
翌々日出荷
スライド機能で高さ調整
幅(mm)128奥行(mm)33
粘着収納ボックス クリア ダイドーハント(旧:大同製鋲所)粘着収納ボックス クリアダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1パック(1個)
翌々日出荷
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着収納ボックスです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
トラスコ品番542-6802幅(mm)128厚さ(mm)46寸法(mm)128×128×50クリア耐荷重(kg)約1入数(個)1
粘着ロール ダイドーハント(旧:大同製鋲所)粘着ロールダイドーハント(旧:大同製鋲所)
539税込593
1パック(1巻)
翌々日出荷
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着ロールです。伸びにくく粘着面同士がくっつきにくいのでカットがしやすいです。
厚さ(mm)1ホワイト長さ(m)1
タイトフレーム 88型 剣先ダクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム 88型 剣先ダクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)
15,980税込17,578
1箱(50本)
翌日出荷
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-1679材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)
37,980税込41,778
1箱(100本)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-3202材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
34,980税込38,478
1箱(100本)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-0075材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
タイトフレーム 88型 剣先クロメート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム 88型 剣先クロメートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
15,980税込17,578
1箱(50本)
3日以内出荷
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-1666材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
ワンタッチナット付吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1パック(20本)
翌々日出荷
釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番424-1604寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
水上面戸 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)水上面戸 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(100枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の水上面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)97奥行(mm)34横(mm)160
エプロン面戸 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エプロン面戸 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1箱(50枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)87奥行(mm)28横(mm)620
マグネットくっつくシート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マグネットくっつくシートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
669税込736
1枚(1枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。
材質非塩ビシート、スチール粉シート、粘着材ダークマホガニー
回転ネット什器 四面 白 TKN-4 キャスター付 フック40本付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)回転ネット什器 四面 白 TKN-4 キャスター付 フック40本付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
31,980税込35,178
1台(1台)
翌々日出荷
省スペースに設置できる、回転式ネット什器です。フックを使用し小物類の陳列に活用できます。什器の回転範囲からフックがはみ出さない設計なので、引っ掛かりも少なく安全です。360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
トラスコ品番542-9914高さ(mm)1300タイプ四面奥行(mm)370間口(mm)330色(本体)
円形ラックTRM-402 キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)円形ラックTRM-402 キャスター付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
17,980税込19,778
1台(1台)
翌々日出荷
樹脂製の軽量ラック什器で移動しやすく、正方形なので360°商品を訴求出来ます。クリア素材でどんなシーンでも馴染みます。お店での陳列や工場、倉庫などでマルチに使用出来ます。360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。ラック部分には差し込み口がありPOPやプライスカードが取付出来ます。
トラスコ品番540-6173高さ(mm)985奥行(mm)Φ400間口(mm)Φ400棚段数(段)4均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60
角型紙製ジャンブル什器 無地 TKJ-390 5台セット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)角型紙製ジャンブル什器 無地 TKJ-390 5台セットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
20,980税込23,078
1箱(5台)
翌々日出荷
商品の投げ込み陳列に最適な紙製ジャンブル什器です。簡単に組み立てができ、使わないときは畳んで収納可能です。ラック部分は窓付きなので、中身が見え商品アピール力抜群です。本体が無地なのでスタンプや落書き、POPで自己流にアレンジできます。
トラスコ品番542-9911外寸法・高さ(mm)700外寸法・奥行(mm)200外寸法・間口(mm)390
回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1台(1台)
翌々日出荷
省スペースに設置できる、回転式ネット什器です。フックを使用し小物類の陳列に活用できます。什器の回転範囲からフックがはみ出さない設計なので、引っ掛かりも少なく安全です。360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
トラスコ品番542-6783高さ(mm)1300タイプ三面奥行(mm)370間口(mm)330色(本体)
蝶ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蝶ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
779税込857
1セット(4個×5袋)ほか
翌々日出荷
工具を使用せず手で締めたり緩めたりできるナットです。購入しやすい少量パックです。
表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト 黒色(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト 黒色(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1箱(8本×5袋)ほか
翌々日出荷
・六角レンチでしっかり締め付ける。
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜
飾り鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)飾り鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
769税込846
1セット(20本×5パック)
翌々日出荷
椅子の革張りなどに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、塗装
マグネット切り文字 数字 ホワイト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マグネット切り文字 数字 ホワイトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1枚(1枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
アルファベットと数字で好きな組み合わせを楽しめます。数字の形をしたマグネットです。マグネットくっつくシートや冷蔵庫にくっつきます。
材質マグネットホワイト寸法(幅W×長さL)(mm)50×50商品タイプ数字
角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1セット(2個×5パック)
翌々日出荷
一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-7008材質スチール入数(枚)2表面処理ユニクロ
ユニクロ戻止めナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ戻止めナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1パック(50個)ほか
翌々日出荷
鉄(表面処理ユニクロ)製の戻止めナットです。
材質表面処理ユニクロ
ユニクロボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロボード釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1セット(50本×5パック)ほか
翌々日出荷
釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール:ユニクロ
ユニクロ Cリンク(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ Cリンク(バネ式)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バネ開閉式のCリンクです。
材質/仕上鉄/ユニクロ
LED薄型パネルA ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LED薄型パネルAダイドーハント(旧:大同製鋲所)
13,980税込15,378
1台(1台)
翌々日出荷から3日以内出荷
厚さ10mmの超薄型のLEDパネルです。スリットから差し込むだけでPOPの入替が可能、縦と横どちらでも使用できます。正面はガラス製なので傷が付きにくいです。POPやポスターの紙の種類を電飾フィルムをされますと光を通しやすく、昼夜を問わず明るく鮮明に内照効果が発揮されます。
照度(Lx)約5000
ステンレス リングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス リングキャッチダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質ステンレス(SUS304)表面処理なし
ステンレス スプリングフック SSPシリーズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス スプリングフック SSPシリーズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止にも。材質ステンレス(SUS304)
コーススレッドEX+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX+ 半ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
509税込560
1パック(20本)ほか
翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ寸法d(mm)4.2表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX+ 全ネジ 箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1箱(350本)ほか
翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
コーススレッドEX+ 全ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1パック(80本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
コーススレッドEX+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX+ 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1箱(90本)ほか
翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ寸法d(mm)4.2表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
キャラメルアンカー 木下地 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)キャラメルアンカー 木下地 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,998税込5,498
1パック(15本)
翌々日出荷
作業時にビスが落ちる事なく、施工がとても簡単です。天井面へ確実に取り付けできます。
トラスコ品番424-1619寸法L(mm)45呼びM5寸法D(mm)5吊下荷重N(kgf)700
ビス止め吊金具 キャラメル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビス止め吊金具 キャラメルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,998税込5,498
1パック(15本)
翌々日出荷
天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。ビスが取付材に合わせて選定できる汎用性の高い吊金具です。
トラスコ品番424-3179寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
3段吊り下げフックブラック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3段吊り下げフックブラックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
32,980税込36,278
1箱(50個)
翌々日出荷
用途イベント、フリーマーケット、催事での商品陳列に使用できます。玄関での鍵の引っ掛け、ハサミや工具、帽子、お菓子などよく使う物を引っ掛け収納し取り出しやすく便利です。トラスコ品番552-2065ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×400縦(mm)400横(mm)50入数(個)50
ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,298税込2,528
1パック(15本)
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092線径(Φmm)4.5呼びM4.5