絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,357件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くっついて離せる粘着パッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)くっついて離せる粘着パッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
759税込835
1パック(1個)
翌々日出荷
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着パッドです。面ファスナーなので取り外しができて移動が容易です。
トラスコ品番542-9968幅(mm)55厚さ(mm)4ブラウン入数(個)1
ザ・ステー 黒 I型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 I型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(1個×5個)
翌日出荷から翌々日出荷
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:塗装ブラック穴径(Φmm)【1】4.2
ステンレスネジ込みT足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスネジ込みT足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,598税込7,258
1セット(1本×5個)ほか
翌々日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。
寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
ボルト付 吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ボルト付 吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,898税込6,488
1パック(20本)
翌々日出荷
吊木取り付け部は手で曲げることができます。
付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1598寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。トラスコ品番424-1676線径(Φmm)6.3呼びM6.3
YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)
679税込747
1袋(10本)
翌々日出荷
1.6~6.0mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。六角頭の特徴、トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)対辺(mm)10表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)12.8鉄板厚さ(mm)1.6~6.0頭部高さ(mm)6.5刃先(mm)ドリル:10(F)呼び寸法L(mm)80呼び寸法d(mm)6
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1セット(50本×3袋)
翌々日出荷から5日以内出荷
適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。寸法d(mm)3.5長さL(mm)13ねじ径(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)6.8ビットH型(十字No.2)入数(本)50
JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質鉄(SWCH18A)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,598税込3,958
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理ファインパシべート頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
コンクリート ハンガー (コンクリート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート ハンガー (コンクリート)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,598税込2,858
1パック(15本)
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-1664線径(Φmm)6.2呼びM6.2
チャンネルハンガー (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルハンガー (C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1パック(15本)
翌日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
ケーブルフックハンガー S型 木用(H) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフックハンガー S型 木用(H)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,598税込2,858
1袋(5本)
翌日出荷
独自のアンカー形状により、浅木のワンタッチで取付ができます。ケーブル受部のPVC加工によりケーブルを傷つけません。ケーブル2~3回線を支持できます。
トラスコ品番424-0080寸法W(mm)20H(mm)60使用荷重(N)19.6
ケーブルフック O型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフック O型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,498税込6,048
1袋(5本)
翌々日出荷
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
使用荷重(kg)15使用荷重(N)147
ケーブルフック J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフック J型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,998税込7,698
1袋(5本)
翌々日出荷
コンクリートスラブに埋設したインサートに取り付けて、ケーブルを吊るためのJ型支持金具です。フック部表面には、PVCコーティングがしてあります。本体金具は電気亜鉛メッキ処理しています。
使用荷重(kg)59.1寸法W(mm)50使用荷重(N)579
デッキタッチ SE デッキメイト S型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ SE デッキメイト S型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。
用途デッキプレートへ取付け(支持)に。トラスコ品番424-1580寸法H(mm)20使用荷重(kg)565寸法D(mm)18寸法W(mm)19使用荷重(kN)5540
デッキタッチ US型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ US型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。
トラスコ品番424-3186寸法H(mm)35使用荷重(kg)80寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)8使用荷重(kN)784
デッキタッチ C型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ C型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
デッキプレート下面より金具が出ないため天井部がより有効活用できます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキプレート上部の溝部にハンマーで叩き込んで、回転させて固定します。次に吊りボルトをねじ込んでテンションをかけます。JFE建材製Cデッキ(C50)に使用できます。
トラスコ品番424-3175寸法H(mm)20使用荷重(kg)100寸法D(mm)38寸法T(mm)2.3寸法W(mm)126使用荷重(kN)980
クリホールダウン3 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリホールダウン3ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1箱(20個)
翌々日出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに。付属品クリスパイラルビス 7x65 8本/個トラスコ品番226-0745材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材、表面処理:ダクロタイズドN値7.0以下告示1460号第1号1460号 ぬ短期基準接合耐力(kN)37.4
DH 釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(50個)
翌々日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として。付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組トラスコ品番226-0682材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板長さL(mm)235寸法W(mm)70N値1.9以下短期基準接合耐力(kN)10.1
MAG LEDテープライト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)MAG LEDテープライトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,198税込9,018
1個(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
マグネット式で什器等への取り付け取り外しが簡単なLEDテープライトです。ハサミマークの切り取り線に沿って50mmピッチでカットが可能。表面がシリコンコーティング製なので曲部にも貼ることができます。
アルフラ マグネットホルダー 平鋼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルフラ マグネットホルダー 平鋼用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199,800税込219,780
1個(1個)
翌々日出荷
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途平鋼専用。鋼材固定角度を0~90度に変更可能です。使用厚さ(mm)素材:2~安全率3倍
アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249,800税込274,780
1個(1個)
翌々日出荷
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途厚み2mmから吊り上げが可能です。(モデルによって使用可能厚は変わります。)安全率3倍
アルフラ リフティングマグネット 平鋼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルフラ リフティングマグネット 平鋼用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219,800税込241,780
1個(1個)
翌々日出荷から4日以内出荷
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途強力マグネット使用でコンパクトに。厚さ(mm)使用可能素材:2~安全率3倍
4段スタックカゴ白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4段スタックカゴ白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1台(1台)
翌々日出荷
商品投げ込み陳列に最適なジャンブル什器です。スタッキング式なのでコンパクトに収納でき、段の数も自由に組み立て出来ます。大容量デザインで重量物の陳列もでき、360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
高さ(mm)1490(4段組立時)奥行(mm)360耐荷重(kg/段)15色(本体)最大積載量(kg/台)60
エンドサイドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドサイドサイド什器ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
13,980税込15,378
1台(1台)
翌々日出荷
商品をあと少し陳列したい時に使用するサイドネット什器です。エンドサイドなどの什器に固定して使用出来ます。商品陳列できるトレイにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。設置の際は同梱の結束バンドを使用し、エンドサイド什器、または他の什器と固定してください。
高さ(mm)1400奥行(mm)150間口(mm)150耐荷重(kg)トレイ(1個)2
エンドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドサイド什器ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
20,980税込23,078
1台(1台)
翌々日出荷
省スペースに設置できる薄型のエンドサイドネット什器です。商品陳列できるかごにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。設置の際は同梱の結束バンドを使用し、他の什器と固定してください。陳列商品総重量6kg未満にしてください。
高さ(mm)1500奥行(mm)150間口(mm)360耐荷重(kg)かご(1個)6最高高さ(mm)1600
4段スタックカゴ黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4段スタックカゴ黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1台(1台)
翌々日出荷
商品投げ込み陳列に最適なジャンブル什器です。スタッキング式なのでコンパクトに収納でき、段の数も自由に組み立て出来ます。大容量デザインで重量物の陳列もでき、360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
高さ(mm)1490(4段組立時)奥行(mm)360耐荷重(kg/段)15色(本体)最大積載量(kg/台)60
4段ラック キャスター付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4段ラック キャスター付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
13,980税込15,378
1台(1台)
3日以内出荷から4日以内出荷
樹脂製の軽量ラック什器で移動しやすいです。お店での陳列や工場、倉庫などでマルチに使用出来ます。360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。ラック部分には差し込み口がありPOPやプライスカードが取付出来ます。ラックに穴が開いていてホコリ・水を落とせるので掃除がしやすいです。
棚段数(段)4均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60
HP ステンレス超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1箱(4本×5パック)
翌々日出荷
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
セット内容ナット4個・ワッシャー4個材質XM-7
HP プラスチックワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP プラスチックワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1セット(16個×5パック)ほか
翌々日出荷
錆びないプラスチックワッシャーです。軽量で見た目にもきれいです。
材質ポリカ
ステンレスワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1セット(2個×5パック)
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。外径がやや大きめのワッシャーです。
トラスコ品番859-4896材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2入数(枚)2内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)40
ステンレススクリュー釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1セット(8本×5パック)ほか
翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレススクリュー釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1セット(4本×5パック)ほか
翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
HP ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(6本×5パック)ほか
翌々日出荷
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
ステンレス スクリュー釘 パネル頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス スクリュー釘 パネル頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1セット(26本×5パック)
翌日出荷
錆にくいステンレス製です。頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-7524材質SUS304寸法(mm)2.1×38
HP ステンレス袋ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス袋ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1セット(6個×5袋)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ボルトの突き出た部分にはめる、安全性と装飾性のあるナットです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
HP ユニクロ袋ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ袋ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
789税込868
1セット(2個×5袋)ほか
翌々日出荷
ボルトの突き出た部分にはめる、安全性と装飾性のあるナットです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理ユニクロ
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1セット(3本×5パック)ほか
翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1セット(8本×5パック)ほか
翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ネット釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネット釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
979税込1,077
1セット(150本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
防虫ネットを枠に固定するのに使用します。メッシュ目を押さえるために頭部が大きくなっているカラー釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、塗装寸法(mm)1.5×13