ステンレストラス小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ねじです。
HP ローレットナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~
1セット(2個×5袋)ほか
翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
HP ジョイントナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~
1セット(2個×5袋)
翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
HP ユニクロ六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥929税込¥1,022
1セット(26個×5袋)ほか
翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
HP ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)ナット1種入数(個)14
HP プラスチックナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,318
1セット(10個×5袋)ほか
翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
スポンジ パッキンダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
トラスコ品番110-9378材質オレフィンサイズ購入しやすい少量パックです。入数(個)10
Zマーク クロメート 両ネジボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から3日以内出荷
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。付属品M16六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】13
Zマーク 六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。トラスコ品番223-7116材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)13対辺(mm)24呼称(mm)【ねじ】M16
クロメート 両ネジボルト M12ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】10呼称(mm)【ねじ】M12
Zマーク 座金付ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10本)
翌々日出荷
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に。付属品M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)9呼称(mm)【ねじ】M16使用座金80角
HP ニッケル組ネジ 継手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~
1箱(4本×5パック)
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。長さの調節に。材質真鍮呼び径(mm)M3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル
HP ニッケル組ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~
1箱(2本×5パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。材質スチール呼び径(mm)3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル頭径(mm)9
HP 超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品ナット4個 ワッシャー4個材質スチール表面処理三価クロメート
スペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
用途:電気器具部品・電子部品です。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-6982寸法(mm)4×20表面処理三価クロメート入数(本)8
スリムワイヤー真鍮線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ボビンに切れ込みがあるため、使用後に引っ掛けて仮留めして保存できます。
用途補修・模型・工作・実験・DIY・学校教材など、幅広くご使用いただけます。その他使用シーン、ビーズ細工・フラワーアート・アクセサリー作り。トラスコ品番628-1779材質本体:真鍮長さ(m)10線径(mm)0.25
ステン スプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
トラスコ品番334-2205材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2内径(Φmm)8呼び径M8外径(Φmm)15.4
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。トラスコ品番146-6491材質PVC長さ(mm)(ねじ切りH2)15色白内径(Φmm)(キャップH)22適合ナットM8・W5/16適合ボルトM8・W5/16
強硬突破!ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
先端の足割れ加工やローレット加工などを施すことで引抜強度がアップしました。集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能なビスの最高傑作です。
用途堅木用トラスコ品番849-8796材質スチール、表面処理:クロメートメッキ全長(mm)25色(頭部)ゴールドタイプ(ローレット)1段寸法d(mm)4.2表面処理クロメートメッキ刃先足割適合ドライバープラスNo.2頭部径dk(mm)8.2ねじ部長さ(mm)17
DH釘止め短冊330ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
ZAM(R)鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。横架材互の接合に。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):330●高耐食溶融メッキ●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融めっき鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6101アズワン品番67-2216-72
HP ユニクロスピードナット U型 6個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
差し込んだバネの力を利用してボルトを固定するナットです。購入しやすい少量パックです。
仕様●呼び径:M3●フランジ径(mm):11.2●寸法(mm)B:18●寸法(mm)t:0.3●寸法(mm)A:11.2●寸法(mm)B:18●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●原産国:日本●コード番号:858-6171アズワン品番67-2219-55
HP ユニクロ六角ナット M12 6個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
仕様●呼び径:M12●二面幅寸法(mm):19●高さ(mm):10●ナット種類:1種●ねじピッチ(mm):1.75●表面処理:ユニクロ●HP ユニクロ六角ナット M12●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:833-7843アズワン品番67-2217-26
DH釘止め短冊235ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。横架材の継手連結に使用します。仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100アズワン品番67-2216-84
変換ジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ネジの径を変えることが出来るジョイントです。購入しやすい少量パックです。
6角ボルト 頭白(2セット)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ピッタリサポート専用の6角ボルト。
用途<セット内容>本体2セット、六角ナット2本、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2本色頭白長さL(mm)20
2×4サポート 柱脚金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)72幅W(mm)80長さL1(mm)93
2×4サポート コーナー金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)80幅W(mm)35長さL1(mm)80
2×4サポート ハット型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)91長さL1(mm)86
ステンレス リング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
錆にくいステンレス製です。金属サイディングの止め付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5
HP 樋受けビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ラスパートシルバー)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
HP ステンレス 樋受けビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(パシペート)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
HP ステンレス 樋受けビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(ブロンズ)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
木ねじ 頭白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途手工具ドライバー用。8本入り。色頭白長さL(mm)25呼称(mm)ねじ:4.1
蝶ボルト ステンレス(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。 ・サビにくいステンレス製
用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質ステンレス(SUS304)
蝶ボルト ステンレス(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298~税込¥2,528~
1パック(10本)
翌々日出荷から7日以内出荷
・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。 ・サビにくいステンレス製
用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質ステンレス(SUS304)
六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥939~税込¥1,033~
1パック(50本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質ステンレス(SUS304)
HP 耐火野地板ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)4.2頭部径(Φmm)10.5