安全保護具・作業服・安全靴 (7) 物流/保管/梱包用品/テープ (125) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (5) オフィスサプライ (9) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 切削工具・研磨材 (1) 測定・測量用品 (9) 作業工具/電動・空圧工具 (8) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) メカニカル部品/機構部品 (14) 建築金物・建材・塗装内装用品 (450) 空調・電設資材/電気材料 (15) ねじ・ボルト・釘/素材 (694) トラック用品 (2) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (9) ブランド: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)すべて解除
HP ホーロー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
HP コーススレッド ラッパ W32 16本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番 110-9620 材質 スチール・ユニクロ 寸法L(mm) 32 寸法d(mm) 3.8 頭部径(Φmm) 8.2
亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 30日以内出荷 から 32日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。家畜・建築・産業・園芸などに。
亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 30日以内出荷 から 31日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。家畜・建築・産業・園芸などに。
ケーブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
トラスコ品番 383-8139 材質 鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ 寸法H(mm) 100 使用荷重(kg) 10 寸法W(mm) 120 使用荷重(kN) 0.1
コンクリートハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
トラスコ品番 383-8113 材質 鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ 長さ(mm) 39 下穴径(Φmm) Φ5.5 線径(Φmm) 6.2
ボルト付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番 383-8086 材質 鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm) 145 寸法W(mm) 22 吊下荷重N(kgf) 980
ワンタッチナット付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番 383-8071 材質 鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm) 105 寸法W(mm) 22 吊下荷重N(kgf) 98
スリムオープンアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途 物を吊るしたり、引っ掛ける際に。 材質 ステンレス(SUS304) 表面処理 塗装
スリムアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途 物を吊るしたり、引っ掛ける際に。 材質 ステンレス(SUS304) 表面処理 塗装
スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途 チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。 材質 スチール 表面処理 塗装
シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
ねじ込み式のスタンダードタイプです。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
ルーフドリル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負担が分散され、軽く切れて長寿命です。ストッパー付で、突き抜け防止・折板屋根2枚重ねにも使用できます。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミの穴あけに使用します。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。
用途 折板屋根(ルーフデッキ)用。 トラスコ品番 243-8891 材質 コバルトハイス鋼(チタンコーティング) 全長(mm) 78 刃長(mm) 45 適合板厚(mm) 鉄板:4以下・ステンレス:1.2以下 刃径(mm) 12.5
木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
木割れを防いで、仕上がりキレイです。スリムタイプです。特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいです。
用途 木工用。 材質 スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 色 頭部:シルバー 表面処理 三価ユニクロ 頭部形状 フレキ頭 刃先 特殊先端 適合ドライバー プラスNO.2
作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 4日以内出荷
自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。
作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。
一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。
一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。
交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-27A]をご購入下さい)。
ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途 港湾工事用、海難事故防止に トラスコ品番 250-4492 材質 ナイロン 色 ブラック 質量(g) 700
クリホールダウン3 KHD3-30・35 枠材対応 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 5日以内出荷
枠材45mmを介してもビス8本で36kNまで対応できます。
M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途 枠材(45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに トラスコ品番 223-8786 セット内容 クリ鍋ビス 7×90 8本/個 材質 板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド 質量(kg) 10.6
クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 枠材対応 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 5日以内出荷
枠材30mm・45mmを介してもビス5本で25kNまで対応できます。
M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途 枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに トラスコ品番 225-9198 セット内容 クリ鍋ビス 7×90 5本/個 材質 板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド 質量(kg) 6.8
クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 4日以内出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途 柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに セット内容 クリスパイラルビス 7×65 5本/個 材質 板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
クリカッター専用ビット M12用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。
座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。
仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途 クリカッター専用 トラスコ品番 225-7545 材質 SCM435 質量(kg) 0.2 ねじの呼び寸法 M12
クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。
座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。
仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途 アンカーボルトの締め付けに トラスコ品番 226-0765 材質 JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(kg) 0.1 ねじの呼び寸法 M12
クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 3日以内出荷
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。
座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。
仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途 アンカーボルトの締め付けに トラスコ品番 223-7138 セット内容 専用ビット 材質 JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(kg) 22.5 ねじの呼び寸法 M12
Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 4日以内出荷
用途 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容 M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(50本)
4日以内出荷
用途 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容 M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M12
丸座付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 4日以内出荷
60パイの座堀加工で作業性が向上します。
座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
用途 柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に セット内容 M16六角ナット 1個/本 材質 丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M16
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 4日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途 たる木と軒桁、母屋、棟木に 材質 ZAM/高耐食溶融めっき鋼板 セット内容 Z太め釘 ZN40 5本/組 長さL(mm) 180 寸法W(mm) 0.6
DH 釘止め短冊 330 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 4日以内出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途 短冊金物として トラスコ品番 226-0678 セット内容 Zスクリュー釘 ZS50 10本/組 材質/仕上 ZAM/高耐食溶融めっき鋼板 質量(kg) 14.3 規格 Zマーク金物 長さL(mm) 330 寸法W(mm) 70
Zマーク 座金付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 4日以内出荷
用途 柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に セット内容 M16六角ナット 1個/本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) ねじの呼び寸法 M16
Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 5日以内出荷
用途 基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に 規格 Zマーク金物 材質/仕上 JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
VP ALCビス(エルビス) フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 7日以内出荷
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。
ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
用途 ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに 材質 スチール 表面処理 ラスパート 適合材 ALC 呼び径d(mm) 5.3
Zマーク かすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 7日以内出荷
Zマーク表示金物です。
用途 木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に 材質 スチール/クロメート 規格 Zマーク金物
ステンレス平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 7日以内出荷 から 9日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。
亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 7日以内出荷 から 9日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
亜鉛引亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 9日以内出荷
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ビニール被膜していないので、火や熱の近くでも使用できます。
ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 7日以内出荷 から 11日以内出荷
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
フェンスや防獣用途などでご使用しやすい幅広サイズです。
工作用ネット ステンレス平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 7日以内出荷
工作など小さい加工に向いたサイズです。
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 7日以内出荷
工作など小さい加工に向いたサイズです。
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
用途 家畜・建築・産業・園芸などに 線径(Φmm) 0.85 番手 20 目A(mm) 10
カラーワイヤー 頑固自在 3.2mmx5m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 3日以内出荷
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質 なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m) 5 線径(Φmm) 3.2