絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,357件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DH インパクトコーナー V90 弁慶 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH インパクトコーナー V90 弁慶ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(50個)
3日以内出荷
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「ほ」付属品専用ビス DB-45 5本/組・専用ビス DB-90 2本/組トラスコ品番225-5955材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)N値中柱仕様:1.6以下 隅柱仕様:1.8以下短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:9.0 隅柱仕様:9.7
DH ジョイントコーナー 不動 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(50個)
3日以内出荷
山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。 厚さ30mm以下の床合板に対応します。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」付属品専用ビス DBS-45 4本/組・専用ビス DBS-75 5本/組トラスコ品番225-9200材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材タイプ床合板仕様表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.3以下短期基準接合耐力(kN)7.4
DH ジョイントコーナー 不動 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌々日出荷
山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」付属品専用ビス DBS-45 9本/組トラスコ品番223-7136材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.2以下短期基準接合耐力(kN)6.7
DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
12,980税込14,278
1箱(200個)
3日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途たる木金物として。付属品Z太め釘 ZN40 4本/組トラスコ品番225-9189材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板短期基準接合耐力(kN)1.46
DH ビス止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ビス止め短冊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
12,980税込14,278
1箱(50個)
3日以内出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
用途短冊金物として。寸法W(mm)80
DH クランクコーナー10 大地 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH クランクコーナー10 大地ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
21,980税込24,178
1箱(50個)
3日以内出荷
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。 金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「へ」付属品専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組トラスコ品番225-5984材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材タイプ枠材仕様表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
DH エルウィング筋かい 金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH エルウィング筋かい 金剛ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
17,980税込19,778
1箱(50個)
3日以内出荷
厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
仕様壁倍率2倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用付属品専用ビス DBH-45 14本/組トラスコ品番223-7145材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合寸法(mm)45×90
DH パワーコーナー 10 武蔵 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH パワーコーナー 10 武蔵ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1箱(50個)
3日以内出荷
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「へ」材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(シルバー)
DH エルウィング筋かい 金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH エルウィング筋かい 金剛ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1箱(50個)
3日以内出荷
厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
仕様壁倍率1.5倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用付属品専用ビス DBH-30 8本/組・専用ビス DBH-45 8本/組トラスコ品番225-9130材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合寸法(mm)30×90
DH タイトコーナー 防人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タイトコーナー 防人ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,998税込6,598
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
6本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.0以下
DH ベビーコーナー 小町 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ベビーコーナー 小町ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,898税込5,388
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
4本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「ろ」材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値0.8以下
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MMダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,998税込8,798
1箱(200個)
当日出荷
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。 屋根工事や雪下ろしの際の危険防止に。トラスコ品番203-6102材質ポリエチレン全長(mm)56ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1925-25
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌日出荷
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。 野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用胴部スクリュー材質ステンレス(SUS410)適合ドライバー2表面処理パシペート仕様フレキ頭
コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1セット(160箱)
翌日出荷
釘の約3倍の保持力です。
トラスコ品番104-4450
カラー傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1パック(140本)
翌々日出荷から4日以内出荷
カラー鋼板波板と色合わせ! 引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。材質スチール長さ(mm)41長さL(mm)41表面処理着色胴部形状スクリュー呼び径d(mm)2.4
ステンレス傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,398税込3,738
1パック(100本)
翌々日出荷
カラー鋼板波板と色合わせ! 引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。トラスコ品番110-9390材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)41質量(g)57.8長さL(mm)41胴部形状スクリュー呼び径d(mm)2.4
光沢傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)光沢傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1パック(140本)
4日以内出荷
カラー鋼板波板と色合わせ! 引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。トラスコ品番110-9339材質スチール長さ(mm)41質量(g)79.7長さL(mm)41表面処理光沢メッキ胴部形状スクリュー呼び径d(mm)2.4
ガルバ波板専用傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1パック(140本)
当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ 耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。トラスコ品番110-9357材質釘:スチール長さ(mm)41質量(g)82長さL(mm)41表面処理釘:ドブメッキ材質(スポンジ)EVA胴部形状スクリュー呼び径d(mm)#13(2.4)
ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1袋(90本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ 耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。材質釘:スチール表面処理釘:ドブメッキ材質(スポンジ)EVA胴部形状スクリュー呼び径d(mm)#13(2.4)
ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1パック(90本)
4日以内出荷
耐食性のいいSUS304ステンレス製。 保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。
用途波板の取り付けに。材質釘:ステンレス(SUS304)ブロンズ材質(スポンジ)EVA胴部形状パワースクリュー
フリーロング キャットスペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フリーロング キャットスペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
16,980税込18,678
1ケース(20枚)
4日以内出荷
白アリ保証適用です。 本体にスリットが入っているので工具無しで簡単に切断可能です。 スライド式で連結・調整も簡単です。 最大25mmスライド可能でアンカーボルトを気にせず施工できます。 突起の効果でピッタリフィットします。
用途床下の換気に。長さ(mm)910厚さ(mm)20
ステンレス 亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 亀座ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1パック(80本)
4日以内出荷
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。
用途フックボルト取り替えに。材質ステンレス(SUS304)種類亀座金
YAIBA フレミング ウエハースクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA フレミング ウエハースクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1パック(150本)
4日以内出荷
低頭で薄鋼板同士をとめつける! ウエハー頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。 頭部が大きいため押さえる力が大きい。
用途建築用のアルミ製スパンドレルやアルミ製不燃パネルの接合等に。質量(g)150寸法D(mm)頭部径:8.1頭部高さ(mm)1.6呼び径d(mm)4.2
YAIBA SH専用ドリルねじ 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SH専用ドリルねじ 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,898税込3,188
1パック(150本)
4日以内出荷
安心・安全の日本鉄鋼連盟認定品!
用途スチールハウス専用。質量(g)150材質スチール表面処理三価ユニクロ呼び径d(mm)4.8適合板厚(mm)1.6~3.2ねじ径d4.8
YAIBA クリップビス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1パック(150本)
翌々日出荷
低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける! シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途リベット締結からビス締結への切替等に質量(g)150適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:8頭部高さ(mm)1.6穴の形状十字穴働き長さL1(mm)7.5呼び径d(mm)4.2
YAIBA SUS304J3 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1パック(150本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(36本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。 通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート呼び径d(mm)4寸法D(mm)頭部径:6頭部形状皿小頭ビットNoH型(十字No.2)頭部高さ(mm)1.8適合板厚(mm)1.6~2.3ねじ径d4穴の形状十字穴十字穴番号No.2
YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1パック(90本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:7.5表面処理ファインパシべート頭部形状フレキ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1パック(48本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2長さL(mm)10適合板厚(mm)1.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.6穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)働き長さL1(mm)3.5呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1パック(24本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)2.6穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1パック(24本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
クロメート リンカス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート リンカスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(10本)
当日出荷
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質表面処理クロメート寸法d(mm)太さ:4.8足長H(mm)32
絶縁ステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)絶縁ステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1個
当日出荷から30日以内出荷
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(150本)
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)長さL(mm)45働き長さ(mm)36.5適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8刃先(mm)5.0頭高さH(mm)2.6呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
クロメート 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
高さが長い六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質スチール高さ(mm)50表面処理クロメートメッキ
フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアーステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1ケース(3024本)
翌日出荷から翌々日出荷
フローリング施工に最適強度のある太いMA線を使用接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25線径d2(Φmm)1.1