ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)当日出荷
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38外径(mm)(亀座)16材質ポリカーボネイト質量(g)200
エンドねじキャップ ボルト・ナット用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。材質PVC
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な5Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)5
板付ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ボルトと組み合わせて、高さ調整などに使う金物です。
角座金(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質銅質量(kg)1
ニッケル 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
HP 銅 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
番線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
焼きなました鉄線です。
用途足場丸太などの結束に使用。長さ(m)700材質鉄番手10太さ(mm)3.2
軽天ビス フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
ピアノ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。
かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
ステンレス 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
軽天ビス カラーフレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
ステンレスワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
袋ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ボルトの突き出た部分にはめる、安全性と装飾性のあるナットです。購入しやすい少量パックです。
マルチ金物 プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
軸細コーススレッド+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ヒートン ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・丸型の吊り下げ金具です。ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭部丸頭材質真鍮胴部形状スクリュー
火造りカスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷
木材になじむ生地かすがい(表面処理なし)木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄表面処理無し
カラー 異形ロープ止め 丸型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
・頭部:丸型 ・全体:カラー異形鉄筋(塗装)
用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理塗装胴部形状異形太さ(mm)13