安全保護具・作業服・安全靴 (7) 物流/保管/梱包用品/テープ (125) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (5) オフィスサプライ (9) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 切削工具・研磨材 (1) 測定・測量用品 (9) 作業工具/電動・空圧工具 (8) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) メカニカル部品/機構部品 (14) 建築金物・建材・塗装内装用品 (450) 空調・電設資材/電気材料 (15) ねじ・ボルト・釘/素材 (694) トラック用品 (2) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (9) ブランド: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)すべて解除
波板Wロック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
ねじの呼び M4.2 長さ(mm) 35 材質 ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM 付属品 スポンジ ねじ寸法(mm) 4.2×35
極太ポリカフック箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,698~税込 ¥ 1,868~
1セット(64個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
ねじの呼び M7.5 材質 ポリカーボネート、パッキン:EVA 付属品 スポンジ 厚さ(mm) 2 寸法A(mm) 16.7 外径(Φmm) (亀座)20 ボルトねじ寸法 7.5
針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
メッキ無しのなました針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途 結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 長さ(m) 250 材質 鉄・亜鉛メッキ 質量(kg) 25 番手 8 アズワン品番 64-8319-37 太さ(mm) 4
有刺鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
ステンレス製の針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。防錆性に優れています。
用途 保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。 長さ(m) 20 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1 番手 16 太さ(mm) 1.6
HC 樋受金具専用ビス(パワートイラー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,298税込 ¥ 1,428
1パック(100本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途 樋受金具の取り付けに最適。 ねじの呼び M3.5 材質 鉄・ラスパート 線径(mm) 3.5
ワンタッチレベルバンド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 翌々日出荷
ワンタッチで簡単に高さ調整ができます。
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群です。
用途 床下などの排水管の施工に 材質 高耐食溶融メッキ鋼板 表面処理 (バンド部)ドブめっき
パワコン ステンレス サラ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~
1セット(160本)ほか
翌日出荷 から 翌々日出荷
エルビス 鉄ラスパート フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
材質 鉄 仕様 5.3X75 (60本)、鉄ラスパート処理 トラスコ品番 858-5961 サイズ 5.3mm×90mm 質量(g) 401 ねじの呼び M5.3
土台あんしんプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
ホールダウン用の開口穴で、ホールダウン固定箇所に取り付け可能です。枠材(30mm)仕様にも対応
用途 柱の横架材へのめり込みを軽減する厚板プレート 材質 鉄 溶融亜鉛めっき
DHクランクコーナー10 大地 <床合板仕様> ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。床合板30mmまで対応。
用途 仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。 材質 溶融亜鉛めっき鋼板 付属品 専用ビスDB-60:4本/組・DB-120:2本/組付き 質量(g) 194
DHクランクコーナー10 大地 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。
用途 仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。 材質 溶融亜鉛めっき鋼板 付属品 専用ビスDB-60:4本/組・DB-100:2本/組付き 質量(g) 185
ユニクロ リングかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
リング付き形状で保持力がアップ!木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
DH偏芯座金付ボルト40 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 9,898~税込 ¥ 10,888~
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
べいまつ類で40kNまで使用可能です。柱との干渉を避ける為に、ボルト位置を座金中心からずらした金物です。
用途 柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に使用。 材質 鉄 電気亜鉛めっき 付属品 六角ナットM16 1個/本付き
丸座付ボルト(DH) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 翌々日出荷
径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。
用途 一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します 材質 鉄 電気亜鉛めっき 付属品 六角ナットM16 1個/本付き
DH スターコーナー「は」 角番人 <床合板仕様> ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。床合板30mmまで対応。
用途 仕口金物 材質 ZAM 400N 付属品 専用ビスDB-45:3本/組・DB-75:3本/組付き 質量(g) 115 使用接合具 DB-45、DB-75
DH スターコーナー「は」 角番人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。
用途 仕口金物 材質 ZAM 400N 付属品 専用ビスDB-45:6本/組付き 質量(g) 100 使用接合具 DB-45
Zマークスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
Zマーク品釘の長さは側材厚の2.5倍以上、また 側材の厚みは釘径の6倍以上が標準的な対応です。
用途 金物の接合具 材質 鉄 溶融亜鉛めっき 仕様 ZS50
DH スピンレス羽子板ボルト(ナット無し) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途 柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。 材質 鉄 電気亜鉛めっき 質量(g) 250
DH スピンレス羽子板ボルト(ナット付き) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途 柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。 材質 鉄 電気亜鉛めっき 質量(g) 260
DHバネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1ケース(400枚)
翌々日出荷
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途 M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。 材質 鉄 電気亜鉛めっき 仕様 4.5×45
DHバネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1ケース(400枚)
翌々日出荷
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途 M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。 材質 鉄 電気亜鉛めっき 仕様 4.5×40
DH釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。
化成処理はクロムフリー処理を施しています。
亜鉛ーアルミニウムーマグネシウムの溶融めっき鋼板です。
DHビス止め短冊 245 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。化成処理はクロムフリー処理を施しています。
用途 横架材互の接合に使用 付属品 DH皿頭ビスDBH-45×20本 トラスコ品番 821-8516 質量(kg) 0.301 使用工具 DBH-45
ピッタリサポート ニッケル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途 ジョイント及びあらゆる補強に。 材質 スチール 仕様 ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける 表面処理 ニッケルメッキ 板厚(mm) 3
ピッタリサポート ニッケル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途 ジョイント及びあらゆる補強に。 材質 スチール 仕様 ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける 表面処理 ニッケルメッキ 板厚(mm) 3
ピッタリサポート ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途 ジョイント及びあらゆる補強に。 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける 板厚(mm) 3
キャットスペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
上面の溝に勾配があるスリット形状で水切れ抜群。突起の効果でズレ防止
DH鋼製束 フラット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(25本)
当日出荷 から 翌々日出荷
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
DH鋼製束 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(25本)
当日出荷 から 翌々日出荷
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途 引き寄せ金物 材質 板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様 Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品 長さ(mm) 280 質量(kg) 1.32 サイズ M12×280 タイプ 310兼用 規格 (公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
高耐久羽子板 HW ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途 引き寄せ金物 材質 板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様 Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品 長さ(mm) 280 規格 (公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
DHビス止め短冊245 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
相互の接合に使用します。
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
化成処理はクロムフリー処理を施しています。
材質 ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90 トラスコ品番 858-6115 質量(kg) 0.152 規格 性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R 表面処理 高耐食溶融メッキ 使用接合具 DBH-45(10本/組) N値 1.8以下 短期基準接合耐力(kN) 10
DHエルウィング筋かい金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。
45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3 規格 性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R 表面処理 溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具 DBH-45(14本/組)
DHパワープレート 銀河 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。
高強度ステンレス鋼を使用してますので、錆に強い金物です。
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
仕口金物告示1460号 「は」
材質 NSS431DP-2 t=0.6(高強度複相組織ステンレス鋼) トラスコ品番 821-8527 質量(kg) 0.212 規格 性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033(1)R 使用接合具 DBS-45(6本/組) N値 1.1以下 短期基準接合耐力(kN) 6.1
DHエルウィング筋かい 金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。
45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3 トラスコ品番 821-8520 質量(kg) 1.218 規格 性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R 表面処理 溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具 DBH-45(14本/組)