ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304
ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途カラー化粧合板と色合わせをして使用します。材質スチール全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色塗装
シングルネイルダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途大平頭で、しっかりとした留め付けができます。材質スチール寸法d(mm)3表面処理ユニクロ
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO VP 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄寸法d(mm)4.8表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2ねじ部長さ(mm)50
フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
打ち込みやすいように、頭部にポンチ穴を施しています。
用途保持力アップのため胴部をスクリュー加工しています。材質スチール表面処理クロメートメッキ
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部径(Φmm)10
仕上がり上手軸細ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。
用途木材の留め付けに。材質スチール寸法d(mm)3.2表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)6.3適合ドライバーNo.2
ユニクロボード釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
トタン板と色合わせをして使用します。
用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール寸法d(mm)1.7表面処理ユニクロ
コーススレッド EX BLACK 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
コーススレッド ラッパ頭(ユニクロ・袋入り)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番223-6418材質スチール、ユニクロ全長(mm)25タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8頭部径dk(mm)8.2ねじ部長さ(mm)19
VPカラートタン釘 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
9色のカラーバリエーションです。頭部が大きく、トタン板などを留め付けます。
用途トタン板などの留め付けに。トラスコ品番424-1623材質スチール・着色全長(mm)25色ライトグリーン寸法d(mm)1.8頭部径(Φmm)5番手#15
ミニネジ ブロンズメッキダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
材質鉄寸法d(mm)2表面処理ブロンズメッキ適合ドライバー1
ミニネジ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(80本)
3日以内出荷
フロアービス クロメートダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(80本)
3日以内出荷
材質鉄寸法d(mm)2表面処理クロメート適合ドライバー1