ステンレス コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~
1箱(80本)ほか
当日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ベーシックな針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)1
下穴あけ治具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
波板の形状にピッタリフィットします。作業中に落とす心配のないスナップ穴付きです。透明な素材で、下穴箇所をピンポイントでキャッチします。
用途波板に下穴をあける際に。トラスコ品番243-8892材質ポリカーボネイト下穴径(Φmm)2.5mm(傘釘用)、2.5/5.5/6.5用縦(mm)125横(mm)35
ネジカラー ステンレス低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状低頭ビット十字No.2
軽天ビス ラッパ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)適合ドライバープラス#2
カラー 異形ロープ止め 丸型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
・頭部:丸型 ・全体:カラー異形鉄筋(塗装)
用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理塗装胴部形状異形太さ(mm)13
軽天ビス ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~
1袋(175本)ほか
当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
コーススレッド 全ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
パネル釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
HP 太鼓鋲 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
ステンレス コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
サビにくいSUS304ステンレス製頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
軽天ビス フレキ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ステンレスの座金でさびにくい!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
ユニクロ Rピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
ルーフボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
マグネットがくっつく粘着シートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着シートです。鉄粉入りなのでマグネットがくっつきます。
入数(枚)1寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×300×1
洋灯吊 ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
六角フランジ タッピングねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
ナイロンワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
やわらかく使いやすいナイロンワイヤー。
隙間スペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
カラーで厚みが識別できます。端部の面取りで入れ込みがスムーズです。
用途必要なサイズにハサミでカットできます。ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。長さ(mm)450幅(mm)50
HC ステン軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
仮止釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
用途木下地に。材質スチール、表面処理:三価ユニクロタイプ少量パック表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース
ユニクロ カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘