軽天ビス フレキ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
軽天ビス ラッパ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)適合ドライバープラス#2
マルチL型補強金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄色白穴径(Φmm)4.6適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
軸細コーススレッド+ 半ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
マグネットがくっつく粘着シートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着シートです。鉄粉入りなのでマグネットがくっつきます。
入数(枚)1寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×300×1
ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
ステンレス線 10kg巻ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から17日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。
多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。材質ステンレス(SUS304)
棚柱専用ビス無地ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
色無地材質ステンレス(SUS-XM7)頭部径(Φmm)6呼び寸法d(mm)3.1棚受け金具棚受アクセサリー
ステンレス 亀座ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1パック(100個)
当日出荷
フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。
波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
2×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37長さL1(mm)37
合釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。購入しやすい少量パックです。
HP 石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理)寸法d(mm)3.9頭部径(Φmm)8.2
HP ステンレス小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
ロープ止め J型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から13日以内出荷
・頭部:J型 ・胴部:ストレート
用途区画分けや侵入防止のロープの設置ブルーシートやタープ等の固定
ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
サビに強いステンレス製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
L型ロープ止めダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・頭部:L型 ・胴部:ストレート
用途区画分けや侵入防止のロープの設置ブルーシートやタープ等の固定
ユニクロ カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
フィニッシュネイル(SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
頭径の小さい仕上釘です。
使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.1mm× 長さ 10Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。
仕様●線径(mm):0.1●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0657アズワン品番67-5520-57
アルミ線白コートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
PVC被膜で強度・耐候性アップ
ユニクロ平ワッシャー 大ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番334-2227材質スチール厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
直線ワイヤー 銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質銅長さ(mm)200
羽子板吊足(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から7日以内出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート