絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,357件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロメート リングかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート リングかすがいダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷
リング付き形状で保持力がアップ!木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄 ユニクロメートメッキ太さ(Φmm)6
J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(800本)
当日出荷から9日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形J型ロープ止め(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
229税込252
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋
用途区画分けや侵入防止のロープの設置ブルーシートやタープ等の固定
ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチプラフック(100本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
ユニクロ 角バンド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 角バンドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
549税込604
1個
翌日出荷から4日以内出荷
角材を留め付けする金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法t(mm)3表面処理ユニクロ
ユニクロ シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ シャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
196税込216
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダブルフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
21,980税込24,178
1袋(2個)
当日出荷
ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)
用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
ステンレス超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1パック(8本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。材質ステンレス(SUS-XM7)
エンドねじキャップ 六角ボルト頭用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 六角ボルト頭用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(4個)
当日出荷から5日以内出荷
塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。
用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。材質PVC
ステンレススクリュー釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(60本)ほか
当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ふすま釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ふすま釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(55本)ほか
当日出荷
フスマの取っ手を取り付ける際に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(塗装)
ヒートン 真鍮 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ヒートン 真鍮ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・丸型の吊り下げ金具です。 ・真鍮
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質真鍮
HP ステンレス小ネジ トラス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ トラスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ネジです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
LG天井吊金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1本
当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイストラップ(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。表面処理塗装
マグネット切り文字 数字 ブラック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マグネット切り文字 数字 ブラックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1枚
当日出荷
アルファベットと数字で好きな組み合わせを楽しめます。数字の形をしたマグネットです。マグネットくっつくシートや冷蔵庫にくっつきます。
材質マグネット長さ(mm)50幅(mm)50ブラック
ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から9日以内出荷
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20長さL1(mm)20
波板工具 波板下穴あけ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板工具 波板下穴あけダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1個
当日出荷
材質高速度鋼
2×4サポート 柱脚金物 24C ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物 24Cダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)196表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
補強金物 幅広金折スチール・白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 幅広金折スチール・白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1個
当日出荷
材質スチール・塗装板厚(mm)3.2
補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 T字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1個ほか
当日出荷
材質スチール・ユニクロ
補強金物 幅広金折スチール・黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 幅広金折スチール・黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質スチール・塗装
有刺鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱
当日出荷
緑色の樹脂で被覆した針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線。とげの部分はアルミ製です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質(鉄線)鉄、(ビニール被膜・とげ)アルミ番手14太さ(mm)2
SP ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(500g)
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)25太さ(mm)1.5材質表面処理塗装頭部ケーシング胴部ストレート入数約1470本
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.15mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.15mm× 長さ 10Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,298税込2,528
1巻
翌々日出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。
仕様●線径(mm):0.15●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0666アズワン品番67-5520-59
ユニクロナイロンナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール表面処理ユニクロ
タイガーシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイガーシャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,198税込7,918
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。(安全率6倍)
用途小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。軽量化により、作業効率がアップします。材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
ステンレス皿小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス皿小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
429税込472
1パック(50本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)ねじの種類全ネジ
ピアノ線 [SWP-A] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 [SWP-A]ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,898税込3,188
1巻(1巻)
当日出荷から10日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。
用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)
HP ユニクロ爪付きナット 6個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ爪付きナット 6個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1袋(6個)
当日出荷
木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。購入しやすい少量パックです。
合釘 ツバ付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)合釘 ツバ付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1パック(6本)ほか
当日出荷
2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。ツバ付タイプです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメート)寸法d(mm)2.3
洋灯吊 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋灯吊 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(3本)ほか
当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
タッピングビス2×4専用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングビス2×4専用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1袋(28本)ほか
当日出荷
2×4サポート専用タッピングビス。金具表面がフラットに納まります。
用途木材の接合に最適な接合金具です。頭白呼称(mm)ねじ:4
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
HP 細目ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 細目ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1袋(2個)
当日出荷
並目に比べてピッチが小さいです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1パック(20本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理ユニクロ
超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(12本)ほか
当日出荷
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。材質スチール、三価クロメート十字穴番号1ねじピッチ(mm)0.5寸法d(mm)3頭部厚(mm)0.8頭部径(Φmm)6