絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目:

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,340件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP プリントボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP プリントボード釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
919税込1,011
1箱(500g)
当日出荷
長さ(mm)25太さ(mm)1.5入数約1400本
SP ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(500g)
当日出荷
長さ(mm)25太さ(mm)1.5材質表面処理塗装頭部ケーシング胴部ストレート入数約1470本
SP ユニクロボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロボード釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1箱(500g)
当日出荷
太さ(mm)1.7表面処理ユニクロ頭部大頭胴部ストレート
ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチプラフック(100本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
又釘(スチール) バイオマスパック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘(スチール) バイオマスパックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1パック(10本)ほか
当日出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。
用途木と木をつなぎ合わせるのに。材質スチール
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
979税込1,077
1箱(60本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
516税込568
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途一般的な平ワッシャーです。材質スチール表面処理電着塗装
ユニクロ 巾広金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 巾広金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ
特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
77税込85
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
L字型の補強金物です。木材などに補強や連結に使用する金物です。
用途木材のコーナー部分の補強などに。
ユニクロ かんぬき ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ かんぬきダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1個
翌日出荷から4日以内出荷
門・扉などを閉めるための横木を支える金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法B(mm)25
タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,178税込2,396
1箱(38本×6パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・頭色:白塗装
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、白塗装
ステンレス Oリング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス Oリングダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1パック(1個)
翌日出荷から7日以内出荷
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するO型の連結金具です。
材質SUS304
ユニクロナイロンナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール表面処理ユニクロ
足長洋折釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足長洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1パック(6本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具
コーススレッドEX 全ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
509税込560
1パック(130本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理ユニクロ
デッキタッチ トンボ型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ トンボ型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
デッキ下面より金具が出ない為、空間が有効利用出来ます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキタッチトンボ型をデッキの凹部にはめて、回転させてロックします。吊ボルトをデッキに当たるまでねじ込み固定します。
トラスコ品番424-3193寸法H(mm)22使用荷重(kg)130寸法D(mm)38寸法T(mm)2.3寸法W(mm)186使用荷重(kN)1270
HP ユニクロ ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(50個×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール入数(枚)50表面処理ユニクロ
エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
クリアーライン(境界) 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリアーライン(境界) 貼付式ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
土地境界用の測量標識です。
材質アルミ厚さ(mm)5取付方式貼付式入数(枚)10縦(mm)50横(mm)50
2×4サポート コの字型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コの字型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37
ミニねじ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ミニねじ(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
159税込175
1パック(18本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)
用途下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。
蝶ボルト ユニクロ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蝶ボルト ユニクロ(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1袋(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。
用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質スチール表面処理ユニクロ
LG天井吊金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1本
当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(100本)
当日出荷
化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメートゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1袋(20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ポリ連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1袋(9本×30連)
当日出荷から翌々日出荷
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。長さ(mm)38材質(本体)スチール表面処理ユニクロ番手14線径(mm)2.1
ウッドロングビス専用ビット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドロングビス専用ビットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
879税込967
1袋(1本)
当日出荷
ウッドロングビット専用ビット(へクスローブ)
材質スチール長さ(mm)65表面処理クロメートアズワン品番65-1932-97
ウッドデッキビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドデッキビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(101本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果があります。
用途ウッドデッキ材用ビス
ロープ止め U型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め U型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷から9日以内出荷
・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:U型 ・胴部:ストレート
用途区画分けや侵入防止のロープの設置ブルーシートやタープ等の固定胴部形状ストレート
波板用タフネスパッキン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板用タフネスパッキンダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
249税込274
1セット(32個)
当日出荷
材質ブチルゴム
ポリカ連結波板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカ連結波板ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(24本)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4.2長さ(mm)35材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM付属品スポンジねじ寸法(mm)4.2×35
アルミ線 黒コート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線 黒コートダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜されたアルミ線。
線径(mm)3.2長さ(m)10仕様線芯:2.0mmトラスコ品番114-2476材質アルミ・ポリ塩化ビニール被膜質量(g)146番手10
アルミ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
翌々日出荷
加工しやすいアルミ線。
材質アルミ・着色質量(kg)0.4ブロンズ
マルチ金物 L型不等辺 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型不等辺ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に厚さt(mm)3.2幅(mm)40長さ(mm)90×45ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
459税込505
1パック(9本×10連)
当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネイト亀座で波板と一体化します。 クロメートパワースクリュー釘。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
胴部スクリュー寸法(mm)14×38質量(kg)0.12材質(座金)ポリカ材質/処理SS400/クロメート
ピンネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピンネイルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1箱(3000本)
当日出荷から6日以内出荷
頭なしの仕上釘です。
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)0.6
光沢傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)光沢傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1袋(175本)ほか
当日出荷
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。胴部スクリュー寸法(mm)#13×41材質/処理鉄/光沢メッキ