フックボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
ステンレス フックボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
ワンタッチプラフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!材質(本体)プラスチック下穴径(Φmm)5.0~5.5材質(スポンジ)EVA線径(mm)4.2
Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
タイトフレーム 88型 剣先クロメートダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-1666材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木に材質ZAM/高耐食溶融めっき鋼板セット内容Z太め釘 ZN40 5本/組長さL(mm)180寸法W(mm)0.6
Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
タイトフレーム 88型 剣先ダクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-1679材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
DH たる木ストッパーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。
Zマークひねり金物「ST-12」相当品。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。
爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6トラスコ品番821-8510寸法(mm)20×115質量(kg)0.41規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具太めくぎZN40(4本/組)短期基準接合耐力(kN)1.46