建築金物 (58) ブランド: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)すべて解除
Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27 付属品 Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様 40角 トラスコ品番 225-9128 厚さ(mm) 4.5 材質/仕上 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 規格 Zマーク金物
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-65 10本 /個 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 規格 Zマーク金物
バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 3日以内出荷
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。
ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途 M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。 厚さ(mm) 4.5 材質/仕上 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 規格 Zマーク金物
エルウィング筋かい 金剛 1.5倍 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。
30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3 仕様 壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」 規格 性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003 表面処理 溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具 DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 3日以内出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品 Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 規格 Zマーク金物 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH ツイン羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
用途 厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき横架材への留めつけが不要。 トラスコ品番 858-6110 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=3.2、JIS H 8610(電気亜鉛めっき) 仕上 溶融亜鉛メッキ
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様 40角 トラスコ品番 225-7549 厚さ(mm) 4.5 材質/仕上 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 規格 Zマーク金物
Zマーク 羽子板ボルト SB-F2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 9日以内出荷
用途 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容 M12六角ナット 1個/本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M12
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 翌々日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-65 10本 /個 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 規格 Zマーク金物
ツイン羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。
納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
用途 小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。 仕様 告示1460号「へ」 トラスコ品番 225-5993 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 N値 2.1以下 短期基準接合耐力(kN) 11.4
DHタイトコーナー防人 床合板仕様 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。
床合板30mmまでの厚さに対応。
仕口金物告示1460号「は」
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3 トラスコ品番 858-6114 質量(kg) 0.083 規格 性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(3) 表面処理 溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具 DBH-45(3本/組)、DBH-75(3本/組) N値 1.0以下 短期基準接合耐力(kN) 5.7
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 4日以内出荷
用途 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容 M12六角ナット 1個/本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M12
DHベビーコーナー小町 床合板仕様 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。
床合板30mmまでの厚さに対応。
仕口金物告示1460号 「ろ」
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6 トラスコ品番 858-6112 質量(kg) 0.053 規格 性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(1) 表面処理 溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具 DBH-45(4本/組)、DBH-75(2本/組) N値 0.8以下 短期基準接合耐力(kN) 4.7
DHベビーコーナー小町 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。
仕口金物告示1460号 「ろ」
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6 トラスコ品番 858-6111 質量(kg) 0.046 規格 性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(2) 表面処理 溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具 DBH-45(4本/組) N値 0.8以下 短期基準接合耐力(kN) 4.5
Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-40 7本 /個 トラスコ品番 225-7604 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 座金付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 4日以内出荷
用途 柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に セット内容 M16六角ナット 1個/本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) ねじの呼び寸法 M16
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(50本)
4日以内出荷
用途 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容 M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M12
丸座付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 4日以内出荷
60パイの座堀加工で作業性が向上します。
座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
用途 柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に セット内容 M16六角ナット 1個/本 材質 丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M16
Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 4日以内出荷
用途 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容 M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M12
Zマーク 羽子板パイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 3日以内出荷
羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。
仕様 釘穴あり トラスコ品番 223-7088 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材 品番 SP-E 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(100個)ほか
翌日出荷 から 4日以内出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格 Zマーク金物 材質/仕上 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番 225-9203 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 3日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番 226-0786 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 3日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途 たる木金物として。 付属品 Z太め釘 ZN40 4本/組 トラスコ品番 225-9189 材質 JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板 短期基準接合耐力(kN) 1.46
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品 Z太め釘 ZN-65 4本 /個 トラスコ品番 225-7563 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 品番 SM-12 長さL(mm) 120
Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番 225-5978 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(50個)
3日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 付属品 Z太め釘 ZN-65 10本 /個 規格 Zマーク金物
Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1箱(30個)
3日以内出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27 付属品 Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 翌々日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 8,598~税込 ¥ 9,458~
1箱(100個)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
付属品 Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格 Zマーク金物 材質/仕上 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
仮止め爪が付いており高所作業を安全に行えます。
用途 横架材互の接合に。 トラスコ品番 858-6116 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=1.6 仕上 高耐食溶融亜鉛メッキ
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH ジョイントコーナー 不動 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
用途 柱と横架材の接合に。 仕様 告示1460号「は」 付属品 専用ビス DBS-45 9本/組 トラスコ品番 223-7136 材質 JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板 N値 1.2以下 短期基準接合耐力(kN) 6.7
DH ジョイントコーナー不動 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単です。
用途 横架材互の接合に。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=2.3
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27