ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.5mm× 長さ 100Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)7日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):1.5●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0651アズワン品番67-5520-76
ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.5mm× 長さ 10Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)10日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):1.5●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0648アズワン品番67-5520-75
ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
ステンレス 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
アルミ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
ステンレス平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
板付ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ボルトと組み合わせて、高さ調整などに使う金物です。
ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
HP 銅 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
ピアノ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。
ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
HP 太鼓鋲 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
ステンレスワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
HP 真鍮 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
パネル釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
隙間スペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
カラーで厚みが識別できます。端部の面取りで入れ込みがスムーズです。
用途必要なサイズにハサミでカットできます。ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。長さ(mm)450幅(mm)50
銅釘 羽目頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
上敷鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。購入しやすい少量パックです。
ユニクロスプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。
HP ユニクロ 小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
真鍮釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
六角ナット スチール製ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
エルウィング筋かい 金剛 1.5倍ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。
30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3仕様壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
SP ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)25太さ(mm)1.5材質鉄表面処理塗装頭部ケーシング胴部ストレート入数約1470本