YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398~税込¥2,638~
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様40角トラスコ品番225-9128厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(30本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。
太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭
バネ付丸座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。
ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
補強金物 特厚棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)16板厚(mm)4.5穴径(mm)5.3
補強金物 幅広プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)60穴径d1(Φmm)5穴径d2(Φmm)15板厚(mm)4.5
DH ピッタリサポートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。
用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。色ホワイト板厚(mm)3
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。
太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状六角穴材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
特厚金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。寸法W(mm)16板厚(mm)3
Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様40角トラスコ品番225-7549厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
ワイド棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
厚みのあるワイドな不等辺タイプの棚受金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄寸法W(mm)32板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ3.8mm
カラー 一文字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
特厚棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
厚みのあるスリムな不等辺タイプの棚受金物です。棚板を支えるのに最適です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄寸法W(mm)16板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ4.1mm
スリムサポート L字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
補強金物 カラー金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)20穴径(mm)4.5
補強金物 棚受(L型・内皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
内側からビスで留め付けます。(内皿)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)25穴径(mm)4.5
DH バネ付角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。仕様ツメ加工3か所材質スチール厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)14.2表面処理電気亜鉛めっき
YAIBA ユニクロドリルねじ 六角頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~4.5
Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
スリムサポート T字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
補強金物 棚受(L型・内外皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)40穴径(mm)4.5