カテゴリ

  • 建築金物(28)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • タナカ(65)
  • マースジャパンリミテッド(54)
  • BXカネシン(52)
  • VISHAY(48)
  • キョーリン(35)
  • カナイ(32)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • CKD(21)
  • エスコ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • ユニ・チャーム(15)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(14)
  • 栗山百造(13)
  • Nestle(ネスレ)(12)
  • ペットアイ(12)
  • コクヨ(11)
  • Namekawa(滑川軽銅)(11)
  • SONY(ソニー)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fe-2」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    当日出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    仕様40角トラスコ品番225-9128厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク カスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Z認定かすがい!部材上下の接合に!
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。規格Zマーク金物
  • Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥199~税込¥219~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
  • バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    バネ付丸座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
    用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フィットかすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1パック(50本)
    当日出荷
    断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。
    寸法d(mm)太さ:4.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40
  • Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥139~税込¥153~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    Zマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合にセット内容M12ナット1個材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)35以上
  • Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク クロメート 両ネジボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥299~税込¥329~
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途梁と梁のなどの接合に材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板ボルト SB-F

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥339~税込¥373~
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • クロメート 両ネジボルト M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート 両ネジボルト M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】10呼称(mm)【ねじ】M12
  • Zマーク 羽子板ボルト SB-F2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板ボルト SB-F2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター (ビット付) M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
  • フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フィットかすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    断面図が三角形で納まりがフラット!。センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 。※5×90は認定金物ではありません。
    材質JIS G 3505 SWRM10または相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40太さ(mm)4.5
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥849~税込¥934~
    1袋(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥449税込¥494
    1袋(5枚)
    翌々日出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    仕様40角トラスコ品番225-7549厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク アンカーボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
    用途基礎と土台の締結に。材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】50タイプL型呼称(mm)【ねじ】M12
  • ツイン羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ツイン羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。 納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
    用途小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。仕様告示1460号「へ」トラスコ品番225-5993材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2N値2.1以下短期基準接合耐力(kN)11.4
  • Zマーク アンカーボルトM16 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク アンカーボルトM16

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
    用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に。付属品M16六角ナット 1個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】112タイプU型呼称(mm)【ねじ】M16
  • Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク アンカーボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥279~税込¥307~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥219~税込¥241~
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • 高耐久羽子板 HW ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    高耐久羽子板 HW

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
    用途引き寄せ金物仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼長さ(mm)280規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5枚)
    3日以内出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • 高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    高耐久羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥979税込¥1,077
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
    用途引き寄せ金物仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼長さ(mm)280質量(kg)1.32サイズM12×280タイプ310兼用規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
  • Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。トラスコ品番223-7116材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)13対辺(mm)24呼称(mm)【ねじ】M16
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク 羽子板パイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板パイプ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。
    仕様釘穴ありトラスコ品番223-7088材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材品番SP-E表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
  • クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター (ビット付) M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番223-7138セット内容専用ビット材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)22.5ねじの呼び寸法M12
  • HW 高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HW 高耐久羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    Dマーク認定品です。 認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
    用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品M12六角ナット 1個/本トラスコ品番226-0773材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12長さL(mm)280
  • 丸座付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸座付ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥999税込¥1,099
    1袋
    4日以内出荷
    60パイの座堀加工で作業性が向上します。 座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
    用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M16
  • Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12