カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • マースジャパンリミテッド(54)
  • キョーリン(35)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(27)
  • ユニ・チャーム(15)
  • Nestle(ネスレ)(13)
  • ペットアイ(13)
  • Maritime Progress(13)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • VISHAY(9)
  • エスコ(8)
  • アイシア(8)
  • CKD(7)
  • 日動工業(7)
  • ブルーストーム(Bluestorm)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ローヤル電機(5)
  • イマオコーポレーション(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fe-b」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥199~税込¥219~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
  • Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥139~税込¥153~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    Zマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合にセット内容M12ナット1個材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)35以上
  • Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク クロメート 両ネジボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥299~税込¥329~
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途梁と梁のなどの接合に材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板ボルト SB-F

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥339~税込¥373~
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • クロメート 両ネジボルト M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート 両ネジボルト M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】10呼称(mm)【ねじ】M12
  • Zマーク 羽子板ボルト SB-F2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板ボルト SB-F2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター (ビット付) M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
  • Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク アンカーボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
    用途基礎と土台の締結に。材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】50タイプL型呼称(mm)【ねじ】M12
  • Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥219~税込¥241~
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク アンカーボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥279~税込¥307~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク アンカーボルトM16 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク アンカーボルトM16

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
    用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に。付属品M16六角ナット 1個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】112タイプU型呼称(mm)【ねじ】M16
  • Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。トラスコ品番223-7116材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)13対辺(mm)24呼称(mm)【ねじ】M16
  • クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター (ビット付) M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番223-7138セット内容専用ビット材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)22.5ねじの呼び寸法M12
  • HW 高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HW 高耐久羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    Dマーク認定品です。 認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
    用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品M12六角ナット 1個/本トラスコ品番226-0773材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12長さL(mm)280
  • 丸座付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸座付ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥999税込¥1,099
    1袋
    4日以内出荷
    60パイの座堀加工で作業性が向上します。 座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
    用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M16
  • Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12