カテゴリ

  • 建築金物(13)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • BXカネシン(13)
  • Modes(1)
  • TRUSCO(6)
  • カナイ(6)
  • コノエ(1)
  • タナカ(17)
  • ノーブランド(1)
  • フローバル(1)
  • 大阪魂(12)
  • 栗山百造(1)
  • 由良産商(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis b 1180 m12」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリカッター M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
  • クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター (ビット付) M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番223-7138セット内容専用ビット材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)22.5ねじの呼び寸法M12
  • クロメート 両ネジボルト M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート 両ネジボルト M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】10呼称(mm)【ねじ】M12
  • Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥139~税込¥153~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    Zマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合にセット内容M12ナット1個材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)35以上
  • Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク クロメート 両ネジボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥299~税込¥329~
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途梁と梁のなどの接合に材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板ボルト SB-F

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥339~税込¥373~
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12ナット1個材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)六角高さ(mm)8寸法d(mm)M12表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)二面幅(mm)19ねじ部長さ(mm)35以上
  • Zマーク 羽子板ボルト SB-F2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板ボルト SB-F2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク アンカーボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
    用途基礎と土台の締結に。材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】50タイプL型呼称(mm)【ねじ】M12
  • Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥219~税込¥241~
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク アンカーボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥279~税込¥307~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • 高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    高耐久羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥979税込¥1,077
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
    用途引き寄せ金物仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼長さ(mm)280質量(kg)1.32サイズM12×280タイプ310兼用規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
  • HW 高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HW 高耐久羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    Dマーク認定品です。 認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
    用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品M12六角ナット 1個/本トラスコ品番226-0773材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12長さL(mm)280
  • Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12