カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • WATCH LOGGER
  • 藤田電機製作所(13)
  • タカチ電機工業(8)
  • セイコー(SEIKO)(7)
  • アズワン(6)
  • RS PRO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • テクロック(1)
  • マイゾックス(1)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(1)
  • ユニット(1)
  • セイコータイムクリエーション(1)
  • GB[制御機器](1)
  • Bareiss Prufgeratebau GmbH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2477」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃・温度・湿度データロガー USBタイプ WATCH LOGGER衝撃・温度・湿度データロガー USBタイプWATCH LOGGER
34,980税込38,478
1個
当日出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。 温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。 IP67の防水構造なので使用現場を選びません。 温度・湿度・衝撃が「各16000件」測定できるので長距離輸送に向いています。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
測定範囲湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±5%(5℃~45℃)、衝撃/±15%表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・湿度・衝撃電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15アズワン品番2-3321-14インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度/16000件、湿度/16000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度・湿度/1~255分間隔・1~60秒間隔、衝撃/リアルタイム方式
衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信) WATCH LOGGER衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信)WATCH LOGGER
32,980税込36,278
1個
当日出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。 温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。 輸送監視、故障診断、負荷テストなど衝撃測定や衝撃監視に最適です。 衝撃値を測定するに最適な本体サイズ。取付け易く荷物の邪魔になりません。 汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±3%(5℃~45℃)、衝撃/±15%表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・湿度・衝撃電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15アズワン品番2-2912-12インターフェイスNFC通信データ記録件数温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
衝撃・温度データロガー USB接続 WATCH LOGGER衝撃・温度データロガー USB接続WATCH LOGGER
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温度・衝撃データロガー。 衝撃値を知る事で輸送品質環境を再構築できます。責任問題も客観的に評価できます。 梱包および輸送手段を最適化するための貴重なデータを取りませんか。 汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、衝撃/±15%表示分解能温度/0.1℃、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・衝撃電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15インターフェイスUSB通信データ記録件数温度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式