絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

kipp

kippのページです。kippは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー おねじタイプ kippクランプレバー おねじタイプkipp
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ステンレスボール) kippボールプランジャー(ステンレスボール)kipp
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
クランプレバー おねじタイプ kippクランプレバー おねじタイプkipp
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
カムレバー オネジ回転 kippカムレバー オネジ回転kipp
1,898税込2,088
1個
当日出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。
仕様カムレバートラスコ品番465-7598
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用 kippスプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用kipp
649税込714
1個
当日出荷
ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用 kippスプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用kipp
719税込791
1個
当日出荷
ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製 kippボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製kipp
729税込802
1個
翌々日出荷
ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
トラスコ品番806-0013材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55ストローク(mm)1.5ねじ径M8×1.25本体寸法(mm)長さ21荷重(N)15.0~30.0
ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用 kippショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用kipp
369税込406
1個
当日出荷
全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15
スラストパッド(Tバーノブ用) kippスラストパッド(Tバーノブ用)kipp
1個
取扱停止中
トラスコ品番213-7873
カムレバー オネジ回転 SUS製 kippカムレバー オネジ回転 SUS製kipp
8,398税込9,238
1個
当日出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。スラストワッシャー以外はステンレス製で、防錆に優れています。ネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
トラスコ品番806-1324材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ネジ部・ワッシャー:SUS303
スクリュー プラグ(アルミ製) kippスクリュー プラグ(アルミ製)kipp
1個
取扱停止中
トラスコ品番214-1052材質アルミ
Tバーノブ kippTバーノブkipp
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番213-6286
インデックスプランジャー用ブッシュ kippインデックスプランジャー用ブッシュkipp
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番214-0936
ミニクランプレバー オネジ kippミニクランプレバー オネジkipp
899税込989
1個
当日出荷
半径(30mm)の回転でクランプできます。
インデックスプランジャー(ショートタイプ) kippインデックスプランジャー(ショートタイプ)kipp
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ショートタイプトラスコ品番214-5770