カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タイテックス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.4
タイテックス¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷トラスコ品番228-1235刃径(mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ8.1
タイテックス¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷トラスコ品番226-6961刃径(mm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ6.6
タイテックス¥24,980税込¥27,4781本9日以内出荷トラスコ品番227-8057刃径(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ7.5
タイテックス¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-2784刃径(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ8.4
タイテックス¥69,980税込¥76,9781本9日以内出荷トラスコ品番226-8630刃径(mm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ6.4
タイテックス¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-4324刃径(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ6.1
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-7029刃径(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.2
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-7545刃径(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ8.1
タイテックス¥69,980税込¥76,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-9056刃径(mm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ8.5
タイテックス¥69,980税込¥76,9781本9日以内出荷トラスコ品番226-8648刃径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5/8IN
タイテックス¥119,800税込¥131,7801本9日以内出荷トラスコ品番228-4378RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)2025/05/08有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ7.2
タイテックス¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番226-7027刃径(mm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金など対応)
タイテックス¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートトラスコ品番226-6805材質HSS-E(マージン部ホモ処理)全長(mm)34溝長(mm)12シャンク径(mm)1刃径(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク(被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。)
タイテックス¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)【カッター】90RoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)
タイテックス¥6,998~税込¥7,698~1本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。仕様TiN材質K30F TiNRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル Supreme DC170
タイテックス¥74,980~税込¥82,478~1本9日以内出荷全く新しいマージン部デザインの採用で、カギとなるポイント、すなわち切れ刃の後方の、まさに切削抵抗の作用する場所に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。DC170は傾斜面穴出口あるいは交差穴の加工における極端な機械的にも耐える信頼性を備え、後方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。)
タイテックス¥119,800~税込¥131,780~1本9日以内出荷内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。仕様TTP材質K30F TTPRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥1,098~税込¥1,208~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
超硬ツイストドリル
タイテックス¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D