絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

モリコート

モリコートのページです。モリコートは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーン高真空用グリース モリコート

    シリコーン高真空用グリース

    モリコート
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    高真空用シリコーングリスです。
    用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。トラスコ品番397-4405材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末色白質量(g)75使用温度範囲-40~204℃容量(g)50ちょう度200主成分シリコーンオイル、シリカ粉末危険物の類別非危険物
  • モリコート1000 モリコート

    モリコート1000

    モリコート(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
    用途トルク管理、焼付防止用。成分金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油トラスコ品番122-9915色茶容量(mL)300容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • モリコート Uペースト モリコート

    モリコート Uペースト

    モリコート
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。 高温時スラッジを残しません。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9770材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン質量(kg)0.62色黒容量(kg)0.5ちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • ペースト Gペ-スト 100g モリコート

    ペースト Gペ-スト 100g

    モリコート
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
    用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデントラスコ品番102-5379色黒使用温度範囲(℃)-20~120容器仕様缶容量(g)100容器缶危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量130gRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリコート G-nペースト モリコート

    モリコート G-nペースト

    モリコート
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9591材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤色黒容量(kg)0.5ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • 焼付防止潤滑剤モリコートD-321R モリコート

    焼付防止潤滑剤モリコートD-321R

    モリコート
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダートラスコ品番122-9729色黒容量(mL)1000容器仕様スプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース モリコート

    耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

    モリコート
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    フルオロシリコーン系グリースです。
    用途高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。トラスコ品番723-3882材質主成分:フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-30~230容器仕様チューブ容量(g)50ちょう度280危険物の類別非危険物
  • 白色ペースト DX ペースト モリコート

    白色ペースト DX ペースト

    モリコート
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶
    当日出荷
    白色機械組付け用ペーストです。
    用途機械組付けに。トラスコ品番711-5154材質主成分:鉱油、リチウム石ケン、白色固体潤滑剤、防錆剤色白使用温度範囲(℃)-25~125容量(kg)1温度(℃)固体潤滑温度:125容器仕様缶ちょう度300危険物の類別非危険物
  • ”モリコート[[R上]] 111コンパウンド” モリコート

    ”モリコート[[R上]] 111コンパウンド”

    モリコート
    ¥779,800税込¥857,780
    1箱(4缶)
    3日以内出荷
    FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。
    用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。トラスコ品番124-0129色白容量(kg)5容器缶主成分シリコーンオイル・シリカ危険物の類別非危険物
  • ”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート

    ”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り)

    モリコート
    ¥3,298,000税込¥3,627,800
    1箱(20缶)
    3日以内出荷
    フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
    用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。トラスコ品番124-0121色白容量(g)750容器蛇腹主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤危険物の類別非危険物
  • ”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート

    ”モリコート[[R上]]SH33M Grease”

    モリコート
    ¥369,800税込¥406,780
    1箱(10缶)
    3日以内出荷
    低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
    用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-7528色白色容量(g)1000ちょう度260容器缶主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • ”モリコート[[R上]]33M グリース” モリコート

    ”モリコート[[R上]]33M グリース”

    モリコート
    ¥719,800税込¥791,780
    1箱(4缶)
    3日以内出荷
    シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。
    用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番599-7780色白容量(kg)5容器缶主成分シリコーンオイル+リチウム石けん危険物の類別非危険物
  • SH33F GREASE モリコート

    SH33F GREASE

    モリコート
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶
    当日出荷
    低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。
    用途低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-6045色白色タイプ容器:缶容量(g)1000主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物