モリコート
耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
フルオロシリコーン系グリースです。
用途
高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。
トラスコ品番
723-3882
材質
主成分:フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)
色
白
使用温度範囲(℃)
-30~230
容器仕様
チューブ
容量(g)
50
ちょう度
280
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02771156
3451005TUBE
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください