カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
絞り込み
ブランド
- モリコート
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(57)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「moriko-to」の検索結果
特価

シリコーン高真空用グリース
モリコート¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高真空用シリコーングリスです。用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。トラスコ品番397-4405材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末色白質量(g)75使用温度範囲-40~204℃容量(g)50ちょう度200主成分シリコーンオイル、シリカ粉末危険物の類別非危険物
モリコート Uペースト
モリコート¥9,998税込¥10,9981缶当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。 高温時スラッジを残しません。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9770材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン質量(kg)0.62色黒容量(kg)0.5ちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
モリコート G-nペースト
モリコート¥9,298税込¥10,2281缶当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9591材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤色黒容量(kg)0.5ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
ペースト Gペ-スト 100g
モリコート¥4,598税込¥5,0581本当日出荷二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデントラスコ品番102-5379色黒使用温度範囲(℃)-20~120容器仕様缶容量(g)100容器缶危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量130gRoHS指令(10物質対応)対応
SH33F GREASE
モリコート¥32,980税込¥36,2781缶当日出荷低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。用途低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-6045色白色タイプ容器:缶容量(g)1000主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
モリコート¥10,980税込¥12,0781本当日出荷フルオロシリコーン系グリースです。用途高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。トラスコ品番723-3882材質主成分:フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-30~230容器仕様チューブ容量(g)50ちょう度280危険物の類別非危険物
白色ペースト DX ペースト
モリコート¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷白色機械組付け用ペーストです。用途機械組付けに。トラスコ品番711-5154材質主成分:鉱油、リチウム石ケン、白色固体潤滑剤、防錆剤色白使用温度範囲(℃)-25~125容量(kg)1温度(℃)固体潤滑温度:125容器仕様缶ちょう度300危険物の類別非危険物![”モリコート[[R上]]33M グリース” モリコート](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19693461-250527-02.jpg)
”モリコート[[R上]]33M グリース”
モリコート¥719,800税込¥791,7801箱(4缶)3日以内出荷シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番599-7780色白容量(kg)5容器缶主成分シリコーンオイル+リチウム石けん危険物の類別非危険物![”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19694161-250527-02.jpg)
”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り)
モリコート¥3,298,000税込¥3,627,8001箱(20缶)3日以内出荷フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。トラスコ品番124-0121色白容量(g)750容器蛇腹主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤危険物の類別非危険物![”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19694976-250527-02.jpg)
”モリコート[[R上]]SH33M Grease”
モリコート¥369,800税込¥406,7801箱(10缶)3日以内出荷低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-7528色白色容量(g)1000ちょう度260容器缶主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物![”モリコート[[R上]] 111コンパウンド” モリコート](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19693375-250527-02.jpg)
”モリコート[[R上]] 111コンパウンド”
モリコート¥779,800税込¥857,7801箱(4缶)3日以内出荷FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。トラスコ品番124-0129色白容量(kg)5容器缶主成分シリコーンオイル・シリカ危険物の類別非危険物
焼付防止潤滑剤モリコートD-321R
モリコート¥22,980税込¥25,2781個当日出荷常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダートラスコ品番122-9729色黒容量(mL)1000容器仕様スプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
モリコートEM40M
モリコート¥64,980税込¥71,4781個(1kg×10缶)5日以内出荷精製鉱油系汎用白色グリースです。耐プラスッチック性、耐荷重性があり、樹脂や金属に使用出来ます。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途高速高荷重摺動部。ミシン色白使用温度範囲ー30~150主成分鉱油+リチウム石けん+固体潤滑剤。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
モリコート33M
モリコート¥169,800税込¥186,7801缶(5kg)5日以内出荷シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。用途ローラーおよびコンベヤー装置、制御ケーブル、電気モーター、撮影装置、 光学装置、測定装置の用途に理想的です。また、冷蔵庫または冷凍庫に 使用されます仕様稠度(60回混和):260~300色オフホワイト使用温度範囲‐73~180滴点(℃)220危険等級その他のもの離油度(%)2(150℃24h)蒸発量(%)2(150℃/24h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応










![”モリコート[[R上]]33M グリース” モリコート](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19693461-250527-02.jpg)
![”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19694161-250527-02.jpg)
![”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19694976-250527-02.jpg)
![”モリコート[[R上]] 111コンパウンド” モリコート](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19693375-250527-02.jpg)