絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

KYK

KYKのページです。KYKは、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリジョッキ5L専用蓋 KYKポリジョッキ5L専用蓋KYK(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ゴミやホコリ・虫などの異物の混入を防ぎます。ワンタッチで簡単に開閉でき、液の出し入れもスムーズに行えます。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高純度精製水クリーン&クリーン KYK高純度精製水クリーン&クリーンKYK
2,898税込3,188
1個
当日出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。水性塗料の希釈、ボイラー用水、器具洗浄、スチームアイロンなどに。実験用水、分析用水、器具洗浄水、希釈用水として。トラスコ品番361-2830材質高純度精製水(100%)高さ(mm)286容量(L)20適合規格A2~A3相当縦(mm)288横(mm)295
クリアウォッシャー液 KYKクリアウォッシャー液KYK
929税込1,022
1個
当日出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保します。フロントガラスの撥水コーティングを傷めませんので、施工されている車にもお勧めです。ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。ゴムや塗装面を傷めない品質なので安心して使用できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。材質超純水、メタノール(32~34wt%)、気化性洗浄剤危険物の類別非危険物
ロングノズルオイルジョッキ KYKロングノズルオイルジョッキKYK
759税込835
1個
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
トラスコ品番355-6263セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン容量(L)2ノズル長(mm)530サイズ(mm)W170×D145×H270先端ノズル径外径21mm 内径16mm使用上の注意食品、飲料用の計量には使用しないでください。火気の近くには置かないでください。容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。危険物の類別非危険物
循環不凍液コガブラインEG KYK循環不凍液コガブラインEGKYK
869税込956
1缶
当日出荷
エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。トラスコ品番819-5695材質主成分:エチレングリコール40%グリーン容量(kg)2
エンジンシステムリカバリーG KYKエンジンシステムリカバリーGKYK
799税込879
1個
当日出荷
燃料ラインや燃焼室内部に溜まったカーボン等の汚れを洗浄し、エンジンを本来の性能に回復させるガソリンエンジン車専用の燃料系統洗浄剤です。高濃度のポリエーテルアミン洗浄剤(PEA)が噴射ノズル・吸気バルブ・燃焼室内部のカーボンデポジットを強力に除去します。特殊気化性防錆材により燃料系統全体を防錆します。燃焼効率の向上による有害排気ガスの低減・クリーン化を実現しました。エンジン内部のクリーン化により、燃費を改善します。直噴エンジン車やエコカー(ハイブリッド車・アイドリングストップ機構搭載車)・軽自動車にも効果的です。
用途自動車用燃料系統の清浄のための燃料助剤に。トラスコ品番254-3946材質石油系溶剤、ポリエーテルアミン清浄剤、防錆剤黄色容量(mL)300容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
スーパーディーゼルクーラント JIS KYKスーパーディーゼルクーラント JISKYK
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラック・バス・建設機械等)に最適なロングライフクーラントです。 防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)ガソリン車にも使用できます。
用途エンジン冷却液:2種・LLCトラスコ品番207-3670材質エチレングリコール(86~90wt%)容量(mL)18000容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
スーパーグレードクーラント KYKスーパーグレードクーラントKYK
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用できます。消泡剤配合により、劣化したクーラントの気泡の発生を防止し、エンジンの冷却効率を高めて、オーバーヒートを予防します。凍結温度-40℃で日本全国で使用できます。全量交換により、通常使用で4年間又は10万km交換不要の長寿命クーラントです。最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
用途エンジン冷却液。材質主成分:有機酸系防錆剤(ノンアミン)容量(L)200危険物の類別非危険物