カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • オイルジョッキ(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • LLC(クーラント)(4)
  • バッテリー・電装(1)
    • バッテリー関連(1)
  • 洗車・清掃(1)
    • ウインドウ用・ウォッシャー液(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 凍結防止剤(1)
絞り込み
ブランド
  • KYK
  • 古河薬品工業(14)
  • TRUSCO(1)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • KALBAS(3)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • ケナメタル(12)
  • コクヨ(10)
  • コミネ(2)
  • サンコー[日用品](2)
  • スズキ(82)
  • ホンダ(198)
  • 三洋化成(3)
  • 三菱(18)
  • 日動電工(1)
  • 河村電器産業(2)
  • 盛光(1)
  • 関西洋鋸(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyk」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリジョッキ5L専用蓋 KYK

    ポリジョッキ5L専用蓋

    KYK(3件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    ゴミやホコリ・虫などの異物の混入を防ぎます。ワンタッチで簡単に開閉でき、液の出し入れもスムーズに行えます。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアウォッシャー液 KYK

    クリアウォッシャー液

    KYK(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保します。フロントガラスの撥水コーティングを傷めませんので、施工されている車にもお勧めです。ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。ゴムや塗装面を傷めない品質なので安心して使用できます。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。材質超純水、メタノール(32~34wt%)、気化性洗浄剤危険物の類別非危険物
  • ロングノズルオイルジョッキ KYK

    ロングノズルオイルジョッキ

    KYK
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
    トラスコ品番355-6263セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン容量(L)2ノズル長(mm)530サイズ(mm)W170×D145×H270先端ノズル径外径21mm 内径16mm使用上の注意食品、飲料用の計量には使用しないでください。火気の近くには置かないでください。容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。危険物の類別非危険物
  • 高純度精製水クリーン&クリーン KYK

    高純度精製水クリーン&クリーン

    KYK
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
    用途バッテリー補充液として。水性塗料の希釈、ボイラー用水、器具洗浄、スチームアイロンなどに。実験用水、分析用水、器具洗浄水、希釈用水として。トラスコ品番361-2830材質高純度精製水(100%)高さ(mm)286容量(L)20適合規格A2~A3相当縦(mm)288横(mm)295
  • エンジンシステムリカバリーG KYK

    エンジンシステムリカバリーG

    KYK
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    燃料ラインや燃焼室内部に溜まったカーボン等の汚れを洗浄し、エンジンを本来の性能に回復させるガソリンエンジン車専用の燃料系統洗浄剤です。高濃度のポリエーテルアミン洗浄剤(PEA)が噴射ノズル・吸気バルブ・燃焼室内部のカーボンデポジットを強力に除去します。特殊気化性防錆材により燃料系統全体を防錆します。燃焼効率の向上による有害排気ガスの低減・クリーン化を実現しました。エンジン内部のクリーン化により、燃費を改善します。直噴エンジン車やエコカー(ハイブリッド車・アイドリングストップ機構搭載車)・軽自動車にも効果的です。
    用途自動車用燃料系統の清浄のための燃料助剤に。トラスコ品番254-3946材質石油系溶剤、ポリエーテルアミン清浄剤、防錆剤色黄色容量(mL)300容量(L)0.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 循環不凍液コガブラインEG KYK

    循環不凍液コガブラインEG

    KYK
    ¥999税込¥1,099
    1缶
    当日出荷
    エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
    用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。トラスコ品番819-5695材質主成分:エチレングリコール40%色グリーン容量(kg)2
  • スーパーディーゼルクーラント(ピンク) KYK

    スーパーディーゼルクーラント(ピンク)

    KYK
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(18L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • スーパーグレードクーラント KYK

    スーパーグレードクーラント

    KYK
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用できます。消泡剤配合により、劣化したクーラントの気泡の発生を防止し、エンジンの冷却効率を高めて、オーバーヒートを予防します。凍結温度-40℃で日本全国で使用できます。全量交換により、通常使用で4年間又は10万km交換不要の長寿命クーラントです。最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
    用途エンジン冷却液。材質主成分:有機酸系防錆剤(ノンアミン)タイプ希釈不要容量(L)200凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • スーパーディーゼルクーラント JIS KYK

    スーパーディーゼルクーラント JIS

    KYK
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラック・バス・建設機械等)に最適なロングライフクーラントです。 。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。ガソリン車にも使用できます。
    用途エンジン冷却液:2種・LLCトラスコ品番207-3670材質エチレングリコール(86~90wt%)色青容量(mL)18000容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
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
"kyk" KYK 【通販モノタロウ】