絞り込み
ブランド
- Qlight
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: Qlightのすべての商品
特価

S80L-BZ-220 シリーズ
Qlight¥7,598税込¥8,3581個31日以内出荷外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-12 シリーズ
Qlight¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125S-24 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125S-110 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125S-12 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125S-220 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100S-12 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100S-24 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100S-220 シリーズ
Qlight¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100S-110 シリーズ
Qlight¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100L-BZ-24 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-BZ-12 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-110 シリーズ
Qlight¥8,798税込¥9,6781個31日以内出荷外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-12 シリーズ
Qlight¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-BZ-110 シリーズ
Qlight¥9,498税込¥10,4481個31日以内出荷外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-24 シリーズ
Qlight¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-BZ-220 シリーズ
Qlight¥9,498税込¥10,4481個31日以内出荷外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S150RL-24 シリーズ
Qlight¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優秀。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP4。点灯/点滅の選択スイッチ内蔵材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150RL-220 シリーズ
Qlight¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優秀。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP4。点灯/点滅の選択スイッチ内蔵材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150RL-12 シリーズ
Qlight¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優秀。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP4。点灯/点滅の選択スイッチ内蔵材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150RL-110 シリーズ
Qlight¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優秀。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP4。点灯/点滅の選択スイッチ内蔵材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150US-110 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。コネクタ型ランプ締結構造で、 ランプの付替が便利材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150US-220 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。コネクタ型ランプ締結構造で、 ランプの付替が便利材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150US-12 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。コネクタ型ランプ締結構造で、 ランプの付替が便利材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150US-24 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。コネクタ型ランプ締結構造で、 ランプの付替が便利材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)
S50L-12 シリーズ
Qlight¥3,698税込¥4,0681個31日以内出荷特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S50L-220 シリーズ
Qlight¥3,698税込¥4,0681個31日以内出荷特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S150UL-BZ-220 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150UL-24 シリーズ
Qlight¥9,498税込¥10,4481個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150UL-220 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150UL-BZ-12 シリーズ
Qlight¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150UL-110 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150UL-12 シリーズ
Qlight¥9,498税込¥10,4481個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150UL-BZ-24 シリーズ
Qlight¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150UL-BZ-110 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150ULR-BZ-24 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150ULR-12 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150ULR-220 シリーズ
Qlight¥13,980税込¥15,3781個31日以内出荷ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150ULR-BZ-220 シリーズ
Qlight¥14,980税込¥16,4781個31日以内出荷ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150ULR-110 シリーズ
Qlight¥13,980税込¥15,3781個31日以内出荷ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)