絞り込み
ブランド
- Qlight
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: Qlightのすべての商品

S60LR-24 シリーズ
Qlight¥6,898税込¥7,5881個31日以内出荷外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S60LR-110 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S60LR-12 シリーズ
Qlight¥6,898税込¥7,5881個31日以内出荷外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S60R-220 シリーズ
Qlight¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S60LR-220 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150RLR-110 シリーズ
Qlight¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150RLR-220 シリーズ
Qlight¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150RLR-12 シリーズ
Qlight¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S150RLR-24 シリーズ
Qlight¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80ALR-220 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-24 シリーズ
Qlight¥9,498税込¥10,4481個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-BZ-110 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ALR-BZ-24 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ALR-110 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-220 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-BZ-12 シリーズ
Qlight¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-110 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ALR-BZ-110 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ALR-12 シリーズ
Qlight¥9,898税込¥10,8881個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ALR-24 シリーズ
Qlight¥9,898税込¥10,8881個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-12 シリーズ
Qlight¥9,498税込¥10,4481個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-BZ-220 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ALR-BZ-220 シリーズ
Qlight¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ALR-BZ-12 シリーズ
Qlight¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125R-110 シリーズ
Qlight¥6,498税込¥7,1481個31日以内出荷外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125R-BZ-220 シリーズ
Qlight¥7,598税込¥8,3581個31日以内出荷外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125R-BZ-24 シリーズ
Qlight¥5,398税込¥5,9381個31日以内出荷外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125R-BZ-12 シリーズ
Qlight¥5,398税込¥5,9381個31日以内出荷外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125R-12 シリーズ
Qlight¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125R-220 シリーズ
Qlight¥6,498税込¥7,1481個31日以内出荷外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100R-BZ-220 シリーズ
Qlight¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100R-BZ-12 シリーズ
Qlight¥5,398税込¥5,9381個31日以内出荷外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100R-BZ-110 シリーズ
Qlight¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100R-110 シリーズ
Qlight¥6,498税込¥7,1481個31日以内出荷外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100R-BZ-24 シリーズ
Qlight¥5,398税込¥5,9381個31日以内出荷外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100R-220 シリーズ
Qlight¥6,498税込¥7,1481個31日以内出荷外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100R-12 シリーズ
Qlight¥4,398税込¥4,8381個31日以内出荷外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80AU-12 シリーズ
Qlight¥6,498税込¥7,1481個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80AR-BZ-12 シリーズ
Qlight¥7,598税込¥8,3581個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80AU-110 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)