カテゴリ

  • 照明(5)
絞り込み
ブランド
  • Qlight
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • コイズミ(小泉成器)(15)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • HotaluX(ホタルクス)(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • 日機(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • ELPA(3)
  • スバル(3)
  • オーム電機(2)
  • マキタ(2)
  • プリンストン(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • コクヨ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • セーブインダストリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LM-330」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内用LED照明灯 QGLCシリーズ Qlight室内用LED照明灯 QGLCシリーズQlight
7,698税込8,468
1本
31日以内出荷
ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様放熱板:AIレンズ色透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE電球の種類LED材質(取付部)SUS212
多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズQlight
13,980税込15,378
1本
31日以内出荷
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れるスリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定IP67、IP69K環境に対応ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズQlight
13,980税込15,378
1本
31日以内出荷
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れるスリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定IP67、IP69K環境に対応ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ (電源線3M) Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ (電源線3M)Qlight
14,980税込16,478
1本
31日以内出荷
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れるスリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定IP67、IP69K環境に対応ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様●放熱板:AI●照明色:W:昼光色レンズ色透明定格電圧(V)DC24全光束(Lm)330保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ (電源線3M) Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ (電源線3M)Qlight
14,980税込16,478
1本
31日以内出荷
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れるスリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定IP67、IP69K環境に対応ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様●放熱板:AI●照明色:W:昼光色レンズ色半透明定格電圧(V)DC24全光束(Lm)330保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ