カテゴリ

  • 制御機器(232)
絞り込み
ブランド
  • Qlight
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • 東洋技研(65)
  • ホンダ(59)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • RS PRO(46)
  • SMC(43)
  • Festo(40)
  • ニッサン(35)
  • エスコ(32)
  • 椿本チエイン(31)
  • 日東工業(27)
  • CKD(25)
  • 岩田製作所(24)
  • 大阪魂(24)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • AMPHENOL(19)
  • 千代田通商(18)
  • NOK(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p44」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S100U-110 シリーズ QlightS100U-110 シリーズQlight
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100UA-110 シリーズ QlightS100UA-110 シリーズQlight
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S50L-110 シリーズ QlightS50L-110 シリーズQlight
3,698税込4,068
1個
17日以内出荷から31日以内出荷
特殊散光グローブの採用により視認性に優れる取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃保護等級 : IP44機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵点滅数 : 60~80/minRoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125U-24 シリーズ QlightS125U-24 シリーズQlight
5,598税込6,158
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100U-12 シリーズ QlightS100U-12 シリーズQlight
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100UA-24 シリーズ QlightS100UA-24 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S50L-220 シリーズ QlightS50L-220 シリーズQlight
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
特殊散光グローブの採用により視認性に優れる取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃保護等級 : IP44機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵点滅数 : 60~80/minRoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80R-BZ-220 シリーズ QlightS80R-BZ-220 シリーズQlight
5,398税込5,938
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80R-24 シリーズ QlightS80R-24 シリーズQlight
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125R-24 シリーズ QlightS125R-24 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100R-24 シリーズ QlightS100R-24 シリーズQlight
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80AL-BZ-220 シリーズ QlightS80AL-BZ-220 シリーズQlight
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100UA-220 シリーズ QlightS100UA-220 シリーズQlight
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125U-110 シリーズ QlightS125U-110 シリーズQlight
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100UA-12 シリーズ QlightS100UA-12 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100U-BZ-24 シリーズ QlightS100U-BZ-24 シリーズQlight
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100U-BZ-12 シリーズ QlightS100U-BZ-12 シリーズQlight
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100U-24 シリーズ QlightS100U-24 シリーズQlight
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100UA-BZ-12 シリーズ QlightS100UA-BZ-12 シリーズQlight
5,498税込6,048
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125U-BZ-24 シリーズ QlightS125U-BZ-24 シリーズQlight
6,398税込7,038
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100UA-BZ-24 シリーズ QlightS100UA-BZ-24 シリーズQlight
5,498税込6,048
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125U-BZ-12 シリーズ QlightS125U-BZ-12 シリーズQlight
6,398税込7,038
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125U-BZ-110 シリーズ QlightS125U-BZ-110 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125U-220 シリーズ QlightS125U-220 シリーズQlight
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100U-220 シリーズ QlightS100U-220 シリーズQlight
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100U-BZ-110 シリーズ QlightS100U-BZ-110 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100UA-BZ-220 シリーズ QlightS100UA-BZ-220 シリーズQlight
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100U-BZ-220 シリーズ QlightS100U-BZ-220 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125U-BZ-220 シリーズ QlightS125U-BZ-220 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100UA-BZ-110 シリーズ QlightS100UA-BZ-110 シリーズQlight
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125U-12 シリーズ QlightS125U-12 シリーズQlight
5,598税込6,158
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S60LR-12 シリーズ QlightS60LR-12 シリーズQlight
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S60LR-220 シリーズ QlightS60LR-220 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S60LR-24 シリーズ QlightS60LR-24 シリーズQlight
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S60LR-110 シリーズ QlightS60LR-110 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S60R-110 シリーズ QlightS60R-110 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S60R-220 シリーズ QlightS60R-220 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S60L-110 シリーズ QlightS60L-110 シリーズQlight
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE点滅数:60~80/min
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S60R-24 シリーズ QlightS60R-24 シリーズQlight
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S60R-12 シリーズ QlightS60R-12 シリーズQlight
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)