カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Qlight
- IKO(日本トムソン)(17)
- SMC(7)
- エスコ(3)
- イスカル(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- サンドビック(1)
- 椿本チエイン(1)
- ニチフ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 油研工業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- エフ・エム・アイ(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「r100-l12」の検索結果

S100L-12 シリーズ
Qlight¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-BZ-12 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応