絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

リンク

リンクのページです。リンクは、オフィスサプライ、測定・測量用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライヤー リンク

    ドライヤー

    リンク(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。 HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。
    ブルー質量(g)321消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×178電源(AC V)100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】レーザー照準器+平頭細管三脚 リンク

    【レンタル】レーザー照準器+平頭細管三脚

    リンク
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    グリーンレーザーになったことで目に優しく、赤いレーザーよりも視認しやすくなりました。
    仕様【架台部/気泡管】円形10′、【本体/気泡管】60′′/2mmセット内容本体、架台、電源装置、接続コード 5m、電源コード 3m、定芯桿セット、取扱説明書(LSG-1 レーザー照準器)、収納ケース質量(kg)3.7※本体+架台使用温度範囲(℃)-17~50電源(V)AC100~220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×290×200保護等級IP67(窒素ガス封入)光源緑色レーザー波長(nm)532到達距離(m)400以上レーザー安全基準クラス2(JISC 6802)出力(mW)1以下機械高さ(mm)105、150(底面から)※射出面からスポット径(Φmm)出射時:約12、100m:約14、400m:約50サービス分類レンタル
  • コーム型整髪カッター リンク

    コーム型整髪カッター

    リンク
    取扱い終了
    自分で散髪できるコーム型整髪カッターです。3つのアタッチメントで長さを調節。コーム付なのでセルフカットもラクラク。襟足や後頭部のカットもキレイに行えます。 刃部はIPX5で丸洗いOKで清潔。6~8時間の充電で約30分~40分使用可能です。
    仕様アタッチメントコーム:短(6/9/12mm)、中(18/21/24mm)、長(30/33/36mm)付属品コーム×3(短中長)、USB変換ACアダプター、USBコード材質ABS、アルミ質量(g)138消費電力(W)0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×30×30使用時間(分)30~40電源(AC V)100(50/60Hz)コード長さ(cm)95充電時間(時間)6~8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドミキサー リンク

    ハンドミキサー

    リンク
    取扱い終了
    シンプルなハンドミキサー。3段階のスピード切替が出来るので、材料やレシピに併せて最適なスピードでかくはんする事ができます。 ビーターは取り外してケースに収納可能。どんなキッチンにも馴染むホワイトです。
    材質ABS質量(g)787(ビーター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×170RoHS指令(10物質対応)対応