カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • Festo(106)
  • RS PRO(68)
  • SMC(50)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • エスコ(34)
  • CKD(25)
  • フジキン(25)
  • 井筒製作所(17)
  • アイシス(14)
  • CEJN(セイン)(14)
  • Loc-Line(ロックライン)(14)
  • イチネンTASCO(13)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • アソー(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • BOHLENDER(10)
  • プロトティップ(8)
  • 大阪魂(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/8 npt pt」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5Pねじれ角(°)30
  • 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
  • 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
  • NCプラネットカッタ ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    NCプラネットカッタ ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。航空機産業でも利用されています。
    用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。トラスコ品番636-1650材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)60呼び寸法1/16・1/8刃長(mm)10.3シャンク径(Φmm)6山数27刃径(Φmm)5.9表面処理WXコーティングシャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数5ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
  • スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
  • 管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類NPT
  • スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT)

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(NPT)

    OSG(オーエスジー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    4日以内出荷
    ねじの種類NPT
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:NPT) OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:NPT)

    OSG(オーエスジー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    11日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
    用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金全長(mm)60質量(g)23刃長(mm)10.3溝数3シャンク径(Φmm)6山数27ねじの種類NPT外径(Φmm)5.9表面処理WXコーティング加工1/16、1/8インチ対応シャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P
  • 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    翌日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
  • 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
  • 管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPTF精度ANSI G表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSF OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSF

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPSF:ドライシール用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPSF精度ANSI G食付4P
  • スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPS精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPTF)

    OSG(オーエスジー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷
    ねじの種類NPTF