カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,399)
  • 配管・水廻り設備部材(962)
  • メカニカル部品(721)
  • 科学研究・開発用品(593)
  • 制御機器(425)
  • 切削工具(345)
  • パソコン/周辺機器(187)
  • 測定用品(177)
  • 油圧機器・油圧ホース(121)
  • 作業工具(117)
  • ねじ・ボルト・釘(101)
  • 農業機械(87)
  • 機構部品(85)
  • バイク部品(48)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • 事務用品(32)
  • 電気材料(31)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 自動車純正部品(29)
  • 学童・教育用品(25)
  • 防災用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 空圧工具(20)
  • 防犯用品(19)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 自転車部品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 家電(11)
  • 電動工具(11)
  • 安全用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 医療(9)
  • テープ(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 塗料(5)
  • 住設機器(5)
  • 完成車(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/8 pt」の検索結果

5,899件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(38件のレビュー)
    138税込152
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
  • パイプタップ(PT) ライト精機

    パイプタップ(PT)

    ライト精機(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11ねじの種類PT六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
  • ブッシング 黄銅製 モノタロウ

    ブッシング 黄銅製

    モノタロウ(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(4件のレビュー)
    980税込1,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
  • 六角プラグ アソー

    六角プラグ

    アソー(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • R 1/8" x 6 mm リングジョイント エスコ

    R 1/8" x 6 mm リングジョイント

    エスコ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質真鍮全長(mm)27使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)12(本体)、12(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-1106使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-37入数1個銅管径(Φmm)6
  • R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個) エスコ

    R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個)

    エスコ
    685税込754
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズPT1/8"
  • 内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外エルボ 異径 黄銅製

    モノタロウ(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    角度のある個所での配管の接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状エルボ寸法L1(mm)16使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • PTチーズ 千代田通商

    PTチーズ

    千代田通商(15件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状PTチーズ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(22件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅メッキ付タイプB型
  • 内・外ソケット アソー

    内・外ソケット

    アソー(10件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • グリースニップルA型 THK

    グリースニップルA型

    THK(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
    材質真鍮タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
  • KURITA グリースニップル A型 JIS型 栗田製作所

    KURITA グリースニップル A型 JIS型

    栗田製作所(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅生地)

    ノーブランド(21件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅生地タイプA型普及品
  • グリスニップル A型 AZ(エーゼット)

    グリスニップル A型

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    349税込384
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様キャップ付材質真鍮タイプA型
  • ネジカチット PT1/8 NIKKEN(日建)

    ネジカチット PT1/8

    NIKKEN(日建)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    高圧ナイロンチューブ専用パーツ!タンク側からチューブを簡単脱着
    用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-56ねじサイズPT1/8
  • グリスニップルA型 TRUSCO

    グリスニップルA型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    429税込472
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 6mmX1/8 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX1/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    840税込924
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用 SKC

    六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用

    SKC(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質Alloy Steelねじの種類PT
  • ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCO

    ガス管用六角サラエナットダイス(PT)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途PT(テーパー)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PT
  • ガスタップ(PT) イシハシ精工

    ガスタップ(PT)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS規格品のタングステン管用タップです。
    用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)精度JIS3級食付き部の山数3食付3
  • ロングガスタップ (PT) イシハシ精工

    ロングガスタップ (PT)

    イシハシ精工
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PT
  • ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 SKC

    ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材

    SKC(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKS
  • PT1/8"xF1/4"  スイベルアダプター エスコ

    PT1/8"xF1/4" スイベルアダプター

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    仕様メス:1/4"フレアーおねじサイズ1/8”R
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター エスコ

    PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    仕様メス:5/16"フレアーおねじサイズ1/8”R
  • コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)

    コネクター PT1/8

    NIKKEN(日建)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    高圧ナイロンチューブ専用パーツ
    用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • ガス管用タップ PT SKC

    ガス管用タップ PT

    SKC(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパー(PT)(角度55°)
  • グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウ

    グリースニップル A型 黄銅メッキ付

    モノタロウ(15件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型表面処理ニッケルメッキ販売区分業務用
  • ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左 SKC

    ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左

    SKC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS
  • センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ DAYTONA(デイトナ)

    センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
  • 6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
  • グリースニップル C型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(10件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:90°
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプC型
  • 4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16チューブ外径(Φmm)4寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
  • 1/8"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ

    1/8"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829TA-1
  • ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
    材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
...