カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- コンパクトツール(1)
- OHSATO(大里)(1)
「365-0723」の検索結果

KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30寸法DCON(mm)3