KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ
KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。
豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。
- 用途
- 低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):
、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:
、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:
、アルミニウム合金鋳物:
、アルミ展伸材:
、チタン合金:◎、インコネル:
- 材質
- 超硬合金(Carbide)
- ねじれ角(°)
- 約30
- 寸法DCON(mm)
- 3
- 内容量
- 1本
全174種類を絞り込む
品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
超硬ドリル の新着商品
カテゴリ













