カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(1)
- ATEN(18)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- CKD(46)
- KANA(片山チエン)(57)
- MAZDA(マツダ)(32)
- omron(オムロン)(20)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(25)
- SMC(196)
- Whatman(ワットマン)(16)
- XP POWER(15)
- イスカル(16)
- イトーキ(70)
- エスコ(23)
- オリエンタルモーター(23)
- サンワサプライ(35)
- フエニックス・コンタクト(15)
- 大阪魂(55)
- 水本機械製作所(18)
- 渡辺電機工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4d-15」の検索結果
特価

KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。材質超硬合金(Carbide)コーティングKeptAコーティングねじれ角(°)約30シャンク径3寸法DCON(mm)3寸法KAPR(°)約30
KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥4,198税込¥4,6181本4日以内出荷KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30寸法DCON(mm)3
KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥4,198税込¥4,6181本4日以内出荷KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30寸法DCON(mm)3
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D
OSG(オーエスジー)¥66,980税込¥73,6781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8
EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 15Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30