カテゴリ

  • 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,556)
  • 清水製作所[継手](248)
  • ERECTA(エレクター)(112)
  • イハラサイエンス(55)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(46)
  • フジトク(45)
  • SUS(エスユーエス)(40)
  • コノエ(34)
  • NSK(日本精工)(33)
  • マルゼン[厨房機器](32)
  • 岩田製作所(29)
  • BMW(29)
  • KTM(27)
  • THK(25)
  • メイキコウ(24)
  • SAMTEC(22)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](21)
  • エスコ(20)
  • KHK(小原歯車工業)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS12」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSSOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
1本で前加工無しの突っ込み加工後、連続して溝加工を可能としたエンドミルです。マガジンの工具本数を削減出来ます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)45表面処理WX(TiAIN系)コーティング材質超硬合金刃数3外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC:◎)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC:◎)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSSOSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー)自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSSOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。自動旋盤対応型です。CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。材質超硬合金刃数3表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)OSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSSOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07) OSG(オーエスジー)肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)OSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。 自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)
刃長(mm)6切込み角度(°)カッタ:90油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール付き)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール付き です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様鋼シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法BHTA(°)0
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ)OSG(オーエスジー)
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2シャンク径(Φmm)32呼びレンチ:T20-D(Torx 20)外径(Φmm)16.4、カッタ:33首下長(mm)50レンチ7808209RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)2適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POTOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
クランプねじ OSG(オーエスジー)クランプねじOSG(オーエスジー)
959税込1,055
1個
翌日出荷から8日以内出荷
OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)パーツ(PHOENIX)OSG(オーエスジー)
559税込615
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ)OSG(オーエスジー)
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク ミディアム V-SS-XPM-EDN OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク ミディアム V-SS-XPM-EDNOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 スリムシャンク ショート V-SS-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 スリムシャンク ショート V-SS-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EBD OSG(オーエスジー)粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EBDOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプボールエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合