カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • SMC(128)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • アズワン(1)
  • ケナメタル(1)
  • 東芝(1)
  • バルトラ(1)
  • 山洋電気(1)
  • フロロメカニック(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • Vega(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VXP」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDNOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
ねじれ角(°)32表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)材質XPM 高級粉末ハイス外径許容差(mm)0 ~-0.030刃数2コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EMLOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から11日以内出荷
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDLOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHSOSG(オーエスジー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD OSG(オーエスジー)粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBDOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。
ねじれ角(°)32材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR OSG(オーエスジー)粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECROSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKDOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ロング V-XPM-EHL OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ロング V-XPM-EHLOSG(オーエスジー)
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。Vコーティングにより安定した工具寿命が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。
用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
粉末ハイスラフィングエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ニック付 ショート V-XPM-NHS OSG(オーエスジー)粉末ハイスラフィングエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ニック付 ショート V-XPM-NHSOSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
切りくずはニックにより適度に分断されます。ステンレス鋼などの溝荒加工に抜群の効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC):○(40HRC以上に推奨)、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類PT精度JIS2食付3P溝数5関連資料技術情報はこちら(75MB)