カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 岡崎精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-lds」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル AD-LDS

    OSG(オーエスジー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
  • 超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬表面処理EgiAsコーティング
  • 超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS

    OSG(オーエスジー)
    80,980税込89,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)シャンク径公差h7先端角許容差(°)±1
  • 超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)12先端角α(°)90
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
  • 穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル スタンダード NC-LDS

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
  • 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
    用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1シャンク精度h7
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • 小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ