カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • イトーキ(13)
  • 永大産業(11)
  • タケコシ(10)
  • エスコ(8)
  • SMC(7)
  • フォーク(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • イスカル(4)
  • 京セラ(4)
  • サンワサプライ(4)
  • クリアー光学(4)
  • サンクリエイト(4)
  • JTC(3)
  • データシステム(3)
  • TRACO POWER(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-11」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサートOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
インサート (PHOENIX PD) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PD)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
切刃数4関連資料技術情報はこちら(149MB)逃げ角(°)8
インサート (PHOENIX PSE, PSEL) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PSE, PSEL)OSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
切刃数2関連資料技術情報はこちら(149MB)逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
関連キーワード
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ