カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(263)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- エスコ(9)
- CKD(5)
- IKO(日本トムソン)(4)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- PROST's(3)
- アルインコ(2)
- イワタツール(2)
- SMC(2)
- シヤチハタ(2)
- 協和[機構部品](2)
- JRC(2)
- エコデバイス(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 京セラ(1)
- スーパーツール(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「dl-27」の検索結果

小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差0~-0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL
OSG(オーエスジー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇