カテゴリ
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 安全靴・作業靴(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

先芯入り作業靴 DSF-01
ミドリ安全(8件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081足当日出荷ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。形状ローカット規格JSAA A種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
デサフィオ安全靴
ドンケル¥4,798税込¥5,2781足3日以内出荷4Eウィズの丈夫でソフトな安全作業靴です。色黒規格JSAA A種先芯鉄製甲革牛クロム革+人口皮革足幅4E靴底発砲ポリウレタン(2層底)
水滴固形物除去用スーパーフィルター DSF
オリオン(ORION)¥68,980~税込¥75,878~1台翌日出荷水滴と5μm以上の不純物が除去できます。高効率で安定した分離効率を実現しました。タイロッド接続可能(DSF75B ~ DSF250B/アクセサリー(別売品))です。オールステンレスで筐体から発塵しません。(ステンレス容器採用(DSF400-1 以上)。フィルターエレメントの交換時期をランプで表示します。(DSF400-1 以上/特別仕様)。クランプジョイント方式採用(DSF400-1 ~ DSF1300-1)。用途不純物の除去に。使用圧力(MPa)0.1~1.0ろ過精度(μm)5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
N型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から9日以内出荷形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
コネクタ付き同軸ケーブル WP NP 5D-SFA-LITE 1m
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷コネクタ付き同軸ケーブルです。用途NP1W5DSF。5D-SFA-LITEケーブル 1mに、Nプラグを両端に取り付けた在庫品です。
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパードレンフィルターエレメントEDS
オリオン(ORION)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷エレメントろ過方式を採用し、流速の変動による分離効率の低下がありません。ろ過精度(μm)5水滴分離効率(%)99
フィメールコネクタ端子台
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷IM-DSF26-739/5-25PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路用途1対1回路ピッチ端子:5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数25コネクタD-sub
インタフェイスコネクタ端子台
ワゴジャパン¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷IM-DSF26-739/5-50PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路用途1対1回路ピッチ端子:5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数50コネクタD-sub
1芯双方向 SMFシングルモード モジュール
FXC¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷簡単に1芯双方向接続ができ、通常の2芯を使用することで、簡単に帯域の増強や冗長を行うことができます。 また、SMFの他、DSFにも対応が可能です。
BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,298~税込¥6,928~1本10日以内出荷BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,798~税込¥8,578~1本10日以内出荷N型ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNJ-H-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50


BAKELITE DESSERT FORK(ベークライトデザートフォーク)
ダルトン¥3,300税込¥3,6301箱(6個)13日以内出荷どこか懐かしい、ヴィンテージの香りがするベイクライトカトラリー。合成樹脂の持ち手は、重すぎず手にもフィットしやすいため、気がつくといつも使っているお気に入りのカトラリーに。マットなステンレスは細かい傷を気にする事なく、長くお使い頂けます。色味や風合いによる個体差も、素材の味としてお楽しみください。用途食事やデザート用に材質13-0ステンレススチール、ベークライト寸法(mm)168タイプDESSERT FORK
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら