カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(25)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- イマオコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
- AITEX(2)
- 岩田製作所(1)
- 貝印(1)
- コクヨ(1)
- ナベヤ(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds-1012」の検索結果

穴面取りドリル スタンダード NC-LDS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
超硬リーディングドリル AD-LDS
OSG(オーエスジー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20