カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- brembo(7)
- SMC(5)
- NOK(2)
- 三菱マテリアル(2)
- RS PRO(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- タカチ電機工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- 日本無機(1)
- Vesrah(1)
- KSフィルター(1)
- 渡辺電機工業(1)
- CIO(1)
- SDS(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
「ds3-15」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。刃数2ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)0~-0.020ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS
OSG(オーエスジー)¥8,198税込¥9,0181本翌日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合