カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- 3M(スリーエム)(6)
- IKO(日本トムソン)(12)
- SAMTEC(3)
- SMC(7)
- TRUSCO(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- イスカル(16)
- サンエス(9)
- サンドビック(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- デンカエレクトロン(3)
- ホンダ(57)
- ワルター(10)
- 室本鉄工(3)
- 日動工業(5)
- 椿本チエイン(3)
- 槌屋ヤック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ht120」の検索結果

Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781箱(10個)4日以内出荷4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)4日以内出荷丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11
ハンドタップ 油穴付き OIL-HT
OSG(オーエスジー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から4日以内出荷横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD