カテゴリ

  • バイク部品(126)
  • 切削工具(55)
  • バイク純正部品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 制御機器(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 医療(21)
  • 建材・エクステリア(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 農業機械(15)
  • 建築金物(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st120」の検索結果

関連キーワード
502件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型非接触カードリーダー ST-120 ロックマンジャパン

    防水型非接触カードリーダー ST-120

    ロックマンジャパン
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
    用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12防水性あり
  • スマートトレーナー2 ST-120CN ヤガミ

    スマートトレーナー2 ST-120CN

    ヤガミ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    特定のメーカー、機種に特化しておらず、幅広く使用できます。安価ながらガイドライン2020に対応した音声ガイダンスに沿ったAEDの操作を学ぶことができます。人体モデルに電極パッドを貼った後、コネクタをトレーナー本体に接続することで、心電図解析のステップに進みます。
  • AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット ヤガミ

    AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット

    ヤガミ
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
  • セーフタイト AOI

    セーフタイト

    AOI(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル ビーカム

    天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル

    ビーカム
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質天板:HDPEフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)最大積載荷重(kg)100(均等荷重)材質(フレーム)スチーム材質(天板)HDPE 強化プラスチック材質(脚部)スチール
  • JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASTタイプ

    ユニット
    ¥989~税込¥1,088~
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    仕様ASTタイプ材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    ¥859~税込¥945~
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン

    アオイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • デッキスノコ用天板 TRUSCO

    デッキスノコ用天板

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    デッキスノコ専用の天板です。
    奥行(mm)150
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • 電工プロ折りたたみ パイプソー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロ折りたたみ パイプソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
    用途塩ビパイプ、アクリル、竹に材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19全長(mm)260高さ(mm)57質量(g)136刃長(mm)120折込可刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)150
  • LED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPA

    LED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
    付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 木工用ショートビット GREAT TOOL

    木工用ショートビット

    GREAT TOOL
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
    用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100

    ツボサン
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100

    ツボサン
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
  • メインブロック ソケット PISCO(ピスコ)

    メインブロック ソケット

    PISCO(ピスコ)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ソケットタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RcXM
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)。オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。
    材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)約28.8使用工具手袋耐荷重(kg)各棚:50、スライダー棚:100キャスターあり組立時間30分天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2
  • es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン

    アオイ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ

    岩田製作所
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊戸棚(Sタイプ・Eタイプ) ニッサンハロー

    吊戸棚(Sタイプ・Eタイプ)

    ニッサンハロー
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    内部化粧仕上げ スライド丁番 Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)
    奥行(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応
  • STシールPTFE 大阪魂

    STシールPTFE

    大阪魂
    ¥1,602,627税込¥1,762,890
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ディンプルシリンダー式キーボックス TANNER

    ディンプルシリンダー式キーボックス

    TANNER
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。 整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
    付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1色メタリックブラウンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • RG ダウンサス マーク2 JZX110 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス マーク2 JZX110

    RG(レーシングギア)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • 石英試験管 アズワン

    石英試験管

    アズワン
    ¥10,900税込¥11,990
    1箱(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
    材質石英
  • サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • スタンディングデスク サンワサプライ

    スタンディングデスク

    サンワサプライ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
    用途立作業用デスクとして最適奥行(mm)500高さ(mm)1000総耐荷重(kg)30材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ホワイトキャスターなし梱包数1材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板組立方法ノックダウン組立式(お客様組み立て)
  • ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケン

    ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST

    ギケン
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
  • 分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTシリーズ

    HASEGAWA
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
  • ストロングTボルトクランプ STシリーズ 山口商工

    ストロングTボルトクランプ STシリーズ

    山口商工
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5個)
    6日以内出荷から23日以内出荷
    締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
  • 振動ドリル 神王工業

    振動ドリル

    神王工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    独自の刃先設計により鋭い切れ味と高耐久性を実現しています。
  • 【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚 ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚

    ライカ ジオシステムズ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1”セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0望遠鏡仕様正像式サービス分類レンタル
  • ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット マイコール

    ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット

    マイコール
    ¥369,800税込¥406,780
    1セット
    3日以内出荷
    フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
    用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質ポリカーボネート、ASB樹脂受信可能距離約150m(見通し)受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
  • 振動ドリルロング 神王工業

    振動ドリルロング

    神王工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    独自の刃先設計により鋭い切れ味と高耐久性を実現しています。
  • センサブラケット ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット ストレートタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サプライジョイント ソケット コガネイ

    サプライジョイント ソケット

    コガネイ
    ¥348税込¥383
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形状ソケット
  • クライミングスクエアトレリス タカショー

    クライミングスクエアトレリス

    タカショー
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    つる性植物をはわせたり、キュウリやえんどう豆などつる性の野菜を這わせられる、格子状のトレリス。 単体使いでグリーンをはわせて壁面を飾ることはもちろん、並べて空間の間仕切りとしも使えます。 自宅はもちろん、貸し農園の境界や簡易な侵入防止柵としてもご利用いただけます。
    用途つる性植物や野菜に。自宅のお庭や貸し農園の境界にセット内容6枚セット材質スチール色ブラウン
  • BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)

    BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷
    低抵抗の不職布を採用によりペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 ポケット式グラスマットセパレーターがペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 突出型液栓により土や泥などの詰まりを抑制。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
    用途国産商用車・トラック用