カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(168)
  • SAMTEC(113)
  • SMC(111)
  • ホンダ(99)
  • SPARKFUN(78)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • トヨタ(43)
  • 三菱電機(25)
  • Simplism(25)
  • トリニティ(20)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(16)
  • CKD(15)
  • SLDS(セルデス)(15)
  • 岩崎電気(12)
  • ラムマウント(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • タンガロイ(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lds」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル スタンダード NC-LDS

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
  • 穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
  • 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル AD-LDS

    OSG(オーエスジー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
  • 穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS

    OSG(オーエスジー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
    ねじれ角(°)20材質ハイス仕様先端角の許容差は90°±1°となります。表面処理ノンコーティング
  • 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
    用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1
  • 超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS

    OSG(オーエスジー)
    80,980税込89,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)シャンク径公差h7先端角許容差(°)±1
  • 超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬表面処理EgiAsコーティング
  • 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
    材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1
  • 極小径 UVMリーディングドリル UVM-LDS OSG(オーエスジー)

    極小径 UVMリーディングドリル UVM-LDS

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    刃先径(Φmm)0.05有効長(mm)0.075コーティングダイヤモンドコーティング
  • 超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)12先端角α(°)90
  • ”リーディングドリル” OSG(オーエスジー)

    ”リーディングドリル”

    OSG(オーエスジー)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理FXコーティングねじれ角(°)12センター穴角(°)90
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工仕様オイルホールあり刃数1全長(mm)32質量(kg)0.05タイプねじ込みタイプ径(Φmm)端面:14.5呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)レンチ7808224取付径(Φmm)8.5ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数3内接円IC(mm)6.35