15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)6 表面処理DLCコーティング R公差(mm)±0.01 ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。グラファイト切削にも有効です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金 刃数2 表面処理DIAコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXB OSG(オーエスジー) 動画あり
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 R公差(mm)0~-0.020 刃数2 シャンク径(Φmm)6 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー) 動画あり
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング R公差(mm)±0.005 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3 材質超硬コーティング 表面処理WXSコーティング コーナR許容差(mm)±0.007 ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

VLOOKUP(B31,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0) ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金
仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:632-5785 アズワン品番67-5678-32
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷

超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.027 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 全長(mm)50 被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで) シャンク径(Φmm)4 表面処理WXSコーティング 外径許容差(mm)0~-0.015 コーナR許容差(mm)±0.007 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数3 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇 表面処理WXSコーティング R公差(mm)±0.03 ねじれ角(°)55 外径許容差(mm)±0.01 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • n21